ポリエチレンパイプ配管の時に使用。チューブコネクターD2262と併用し、チューブの着脱可能。
仕様D2262との接続×ポリパイ
材質ポリアセタール
1個
¥259
税込¥285
欠品中
D100と接続したり、ポリエチレンパイプに直接挿してチューブを取り出すためのコネクター。ハンガースプレーセットやサンライザーセット等に。
全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブ使用。
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。
用途ポリパイプの穴あけ用に。
全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブ使用。
低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格3/4"オス
最高使用圧力(MPa)1.0
作動圧力範囲(MPa)0.07
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。1箇所メスネジ。
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットと併用。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
方向下向き専用
クイックコネクター(D100)用の止水プラグ。
用途D-100用止水プラグ
仕様D-100用止水プラグ
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
全てのハウスで活躍する頭上配管型のかん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブを使用
関連キーワード