81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。 仕様全円、1/2"オスネジ 使用圧力(MPa)0.2
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。
散水範囲(m)Φ1.5×Φ4.5 散水量(L/分)0.7 (ノズル)MPSS茶 使用圧力(MPa)0.2 設置位置
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MPローテーターの散水角度調節が楽にできる専用工具。
仕様MP用散水範囲調節工具
1個
339 税込373
5日以内出荷

育苗、花卉、軟弱野菜に。
散水範囲(m)Φ11 使用圧力(MPa)0.2 取付部無し
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型インパクトスプリンクラー。広範囲への散水に。防塵用としても。
仕様24°50mmBSPメスネジ
1個
469,800 税込516,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MP2000の付属した延長キット。ハウスのサイドかん水に。
散水範囲(m)r5.5 散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7 仕様ライザー有、ユニオン式接続ホース6m 使用圧力(MPa)0.25 ノズルMP2000-210
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MP2000の付属した延長キット。ライザーの無い背の低いタイプ。ハウスのサイドかん水に。
散水範囲(m)r5.5 散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7 仕様ライザー無、ユニオン式接続ホース6m 使用圧力(MPa)0.25 ノズルMP2000-210
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

サンホープMPローテーター
散水角度を調節できるMPローテーターシリーズ。
ねじの種類メスネジ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
用途水をかけたくない所がある場合のかん水等 (ノズルチップ)橙 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.5 散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1 散水量(L/分)2 方向上向き専用
1個
559 税込615
当日出荷

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。
用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等 使用圧力(MPa)0.2 散水範囲(m)Φ7.2 方向上向き専用
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
用途水をかけたくない所がある場合のかん水等 (ノズルチップ)橙 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.5 散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1 散水量(L/分)2 方向上向き専用
1個
469 税込516
当日出荷

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等 使用圧力(MPa)0.2 散水範囲(m)Φ7.2 方向上向き専用
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。
散水範囲(m)Φ1.5×Φ4.5 散水量(L/分)0.7 (ノズル)MPSSアイボリー 使用圧力(MPa)0.2 設置位置
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。
散水範囲(m)r8.5 散水量(L/分)(90°の時)3、(180°の時)6.6 仕様ライザー無 適合間口5.4m~9m セット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース10m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個 使用圧力(MPa)0.25 ノズルMP3000-210
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 立上げで使用するスプリンクラー。サンライザーセットやポータブルセット等に使用。
用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等 使用圧力(MPa)0.2 散水範囲(m)Φ5 方向上向き、下向き可能
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。
散水範囲(m)Φ1.5×Φ9 散水量(L/分)1.4 (ノズル)MPSS濃茶 使用圧力(MPa)0.2 設置位置中央
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 接続のための取り付け部無しのスプリンクラー。取り付け部が既に手持ちの場合に。
用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等 使用圧力(MPa)0.2 方向上向き、下向き可能
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。
散水範囲(m)r5.5 散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7 仕様ライザー無 適合間口~5.4m以下 セット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース6m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個 使用圧力(MPa)0.25 ノズルMP2000-210
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

サンホープバルブ
散水亭半円楽に使用されているノズル。
規格1/2"オス×1/2"オス
1個
749 税込824
当日出荷

チューブ(LT5535・LT53)を分岐させる部品。
仕様4ウェイマニホルド 適合チューブ4分岐 適合チューブLT5535、LT53
1個
449 税込494
当日出荷

小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等 使用圧力(MPa)0.2 方向上向き専用
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 配管に直接接続できるBネジ付スプリンクラー。
用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等 (ノズルチップ)青 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.9 散水範囲(m)Φ5 散水量(L/分)3.3 方向上向き、下向き可能
1個
469 税込516
欠品中

継手がユニカップリングタイプの25mmホースセット。
用途露地の散水や防塵などに。 セット内容ライザー、三脚、立上りチーズ、エンドキャップ、SU25、サンフラット25 種別1インチハンディホースセット ユニオン式
1個
96,980 税込106,678
欠品中

ポリエチレンパイプに挿してチューブを取り出す部品。点滴かん水用のチューブの接続等に。
仕様ポリパイからの取出 適合チューブ×ポリパイ 適合チューブLT5535、LT53
1個
69 税込76
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールドライブスプリンクラー(DN225・DN220)用のプロテクター。散水したくない部分がある時に。
適合DN-225、220
1個
339 税込373
5日以内出荷

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 Cネジ付のスプリンクラー。
用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等 (ノズルチップ)橙 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.5 散水範囲(m)Φ5 散水量(L/分)2 方向上向き、下向き可能
1個
559 税込615
5日以内出荷

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 Fネジ付のスプリンクラー。ロータースクイズセットに使用。
用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等 (ノズルチップ)橙 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.5 散水範囲(m)Φ5 散水量(L/分)2 方向上向き、下向き可能
1個
559 税込615
5日以内出荷

1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軟質ドリップチューブ(ダブルウォールドリップチューブ)用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
仕様開閉圧0.02MP 適合TW10M、TW20M
1個
599 税込659
当日出荷

1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブが細くて目立たないドリップかん水資材。
チューブ長さ(m)30 仕様1/4ドリップソーカー 使用圧力(MPa)0.1 ピッチ(cm)(点滴)30 散水量(L/時)1.5(1個当)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

サンホープチューブ
アグリスパイクセットやサンライザーセットに使うチューブ。
チューブ長さ(m)3.5 チューブ外径×内径(mm)10×7
1個
719 税込791
当日出荷

サンホープ塩ビ式取出
ドリップチューブを接続する時に使う部品。塩ビにチューブ(LT107-1)・Aソケット(D950)が接続してある。
チューブ長さ(m)1(D950付) 仕様塩ビ式セット(ライザー無)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

配管と接続し、スプリンクラーを任意の位置に設置できるチューブとスパイクのセット。
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等 使用圧力(MPa)0.2 散水範囲(m)Φ1.6 方向上向き専用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)