4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブを接続し、スプリンクラーを取り付ける部品。サンライザーセットやアグリスパイクセット等で使用。
仕様チューブLT-107用×1/2"メス
1個
469 税込516
当日出荷

サンホープドサトロン
使いやすくなって新登場!分解組み立てが容易な液肥混入器!
用途液肥混入器 付属品メスネジソケットS30 2個付属 使用温度範囲(℃)5~40 最大流量(L/min)100 希釈倍率0.2~2%(1/500~1/50) 流量(L/min)1.67~100 作動圧力範囲(MPa)0.03~0.8 接続口径(Φmm)30(BSPT 1/1/4インチ) 圧力損失0.07MPa(0.8MPa/最大流量時)
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR7バージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.2~67.5L/時 セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個 質量(kg)3.2 口径(Φmm)30(メスネジソケット付) 接続口径(inch)11/4オスねじ 流量(L/min)1.67~75 作動圧力範囲(MPa)0.05~0.5 圧力損失(MPa)0.12 希釈率(%)0.2~1.5
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷