隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最大流量(L/min)70
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)20
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)25
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1.2
接続口径(Φmm)50
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)40
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)50
AR311用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合AR311、AR315
AR320、AR321、AR333用のエレメントです。
予備やメッシュ変更の時に。
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
AR301用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合AR301、AR302
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)75
AR326DP用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合AR326
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
最高使用圧力(MPa)0.8
大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。
電源不要。通水と施肥の切替が簡単。
ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。
ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。
薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。
簡易養液栽培キット。DR7バージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.2~67.5L/時
セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個
質量(kg)3.2
口径(Φmm)30(メスネジソケット付)
接続口径(inch)11/4オスねじ
流量(L/min)1.67~75
作動圧力範囲(MPa)0.05~0.5
圧力損失(MPa)0.12
希釈率(%)0.2~1.5
1セット
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
関連キーワード