6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計と接続して使用。圧力チェックポイントや圧力測定キャップに挿して計測する。
仕様1/4"メス×ニードル
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

配管の途中で圧力測定をしたい場合に使う部品。圧力測定ニードルと圧力測定キャップと併せて使用する。
仕様1/4"メス×1/2"オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の途中で圧力測定をしたい場合に使う部品。圧力計用ブッシングと圧力測定キャップと併せて使用する。
仕様1/4"オス
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR6GLバージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.02~60L/時 セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個 質量(kg)2 口径(Φmm)20 接続口径(inch)3/4オスねじ 流量(L/min)0.16~50 作動圧力範囲(MPa)0.03~0.6 圧力損失(MPa)0.13 希釈率(%)0.2~2
1セット
249,800 税込274,780
欠品中

大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR7バージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.2~67.5L/時 セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個 質量(kg)3.2 口径(Φmm)30(メスネジソケット付) 接続口径(inch)11/4オスねじ 流量(L/min)1.67~75 作動圧力範囲(MPa)0.05~0.5 圧力損失(MPa)0.12 希釈率(%)0.2~1.5
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷