18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンホープチューブ
アグリスパイクセットやサンライザーセットに使うチューブ。
チューブ長さ(m)3.5 チューブ外径×内径(mm)10×7
1個
719 税込791
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ(LT5535・LT53)を分岐させる部品。
仕様4ウェイマニホルド 適合チューブ4分岐 適合チューブLT5535、LT53
1個
449 税込494
当日出荷

ポリエチレンパイプに挿してチューブを取り出す部品。点滴かん水用のチューブの接続等に。
仕様ポリパイからの取出 適合チューブ×ポリパイ 適合チューブLT5535、LT53
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質ドリップチューブ(ダブルウォールドリップチューブ)用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
仕様開閉圧0.02MP 適合TW10M、TW20M
1個
599 税込659
欠品中

1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
使用圧力(MPa)0.015~0.08 折径(mm)25 チューブ厚さ(mm)0.25 ピッチ(cm)(点滴)10 散水量(L/時)7.45(1m当)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンホープ塩ビ式取出
ドリップチューブを接続する時に使う部品。塩ビにチューブ(LT107-1)・Aソケット(D950)が接続してある。
チューブ長さ(m)1(D950付) 仕様塩ビ式セット(ライザー無)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

配管と接続し、スプリンクラーを任意の位置に設置できるチューブとスパイクのセット。
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水質の悪いところで分解して洗浄できます。 点滴かん水資材。本管からチューブで取り出して接続。
種別棚配管ドリップ式 タイプ定流量 使用圧力(MPa)0.1~0.35 取付部4mmバーブ
1パック(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。黒色。
寸法(mm)16 長さ(m)200 使用圧力(MPa)0.1~0.35 散水量(L/時)1.6
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリップかん水とスプレーノズルの利点を兼ね備えたかん水資材。
散水量(L/時)0.5(0.07MPa時) 使用圧力(MPa)0.05 適合チューブLT5535
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイク付きのオクタフロー。ポットなどに挿してかん水。
仕様スパイク式 使用圧力(MPa)0.1 ノズル流量調整可能 適合チューブLT5535、LT53 散水量(L/時)0~40
1個
389 税込428
当日出荷

散水中ボタ落ちがなく、均等に飛散するリバースアンブレラのセット。
使用圧力(MPa)0.2 ノズルRU202 散水範囲(m)Φ5 チューブ長さ(m)0.5(25mmソケット付) 散水量(L/分)1.25
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。
仕様ストッパー付 長さ(m)200 使用圧力(MPa)0.1~0.35 ピッチ(cm)(点滴)20
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水中ボタ落ちがなく、均等に飛散するリバースアンブレラのセット。イチゴの育苗かん水等に。
使用圧力(MPa)0.2 ノズルRU202 散水範囲(m)Φ5 チューブ長さ(m)0.5 散水量(L/分)1.25
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

硬質ドリップチューブです。迷路減圧機構で均一に正確に灌水できます。ボタ落ち防止機能付です。
用途圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定です。 仕様ストッパー付 寸法(mm)16 品番PL-ND1630K 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.075~0.35 ピッチ(cm)(点滴)30 散水量(L/時)1.75(1点滴口あたり)
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

関連カテゴリ