「プレス金型」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質S45C
寸法H(mm)15
ボルト穴数1穴
材質S45C
寸法H(mm)15
ボルト穴数1穴
材質SMC435
硬度33~38HRC
表面処理四三酸化鉄被膜
強度区分10.9
材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC
公差eH7
簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け
成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油
使用可能温度範囲-10℃~120℃
外観黒
動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け
成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油
使用可能温度範囲-10℃~120℃
外観黒
公差D(mm)+0.3、-0
動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
200℃までの高温環境での使用が可能。
高温成形での潤滑油トラブル対策が可能です。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け
成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油(PAO系基油)
使用可能温度範囲-120℃~200℃
外観黒
動粘度(mm2/s)152(100℃)
ロボット用金型のガイドに最適。
スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。
ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。
可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。
又、固定式についても調整可能です。
その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。
材質SK4
硬度HRC53~56
関連キーワード