TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
形状角
シャットハイト(mm)68
オープンハイト(mm)80
関連資料寸法図
カム角(°)45
最大加圧力(t)1.3
有効ストローク(mm)12
TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
ストローク(mm)10
形状丸
角度(°)45
シャットハイト(mm)60
パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付
オープンハイト(mm)70
最大圧力(ton)1.3
関連キーワード