材質SWP-A
使用可能回数100万回
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法d1(mm)17
ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5
軸径D(Φmm)38
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法d1(mm)14
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
軸径D(Φmm)32
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)50
色red
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
軸径D(Φmm)60
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法d1(mm)14
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
軸径D(Φmm)25
寸法D(Φmm)60
材質SUJ2
色red
ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
寸法d1(mm)20
寸法d2(mm)13
寸法h(mm)21
関連キーワード