2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ) タカノ 動画あり
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。 食品関連の金型や省力機器に使用可能です。 また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。
用途食品関連の金型・省力機器向け 汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け 成分ミネラルオイル、リン酸 使用可能温度範囲0℃~120℃ 外観 動粘度(mm2/s)51(100℃)
1セット(12個)ほか
2,190 税込2,409
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、スティックタイプ) タカノ 動画あり
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。 食品関連の金型や省力機器に使用可能です。 また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。
用途食品関連の金型・省力機器向け 汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け 成分ミネラルオイル、リン酸 使用可能温度範囲0℃~120℃ 外観 公差D(mm)+0.3-0 動粘度(mm2/s)51(100℃)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)