材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色normal
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
軸径D(Φmm)60
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法d1(mm)14
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
軸径D(Φmm)32
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色yellow
寸法d1(mm)14
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
軸径D(Φmm)32
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)25
色normal
寸法d1(mm)14
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)32
色normal
寸法d1(mm)14
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法d1(mm)14
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
軸径D(Φmm)25
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色yellow
寸法d1(mm)14
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
軸径D(Φmm)25
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
軸径D(Φmm)60
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)50
色yellow
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色normal
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
軸径D(Φmm)50
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)50
色red
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)60
色yellow
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
関連キーワード