18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類溶接面(手持ち式) 仕様JIS規格外 適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g)300 タイプファイバー製 耐水 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×240×120 窓寸法(幅×高さ)(mm)約90×約40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

マスク着用対応タイプのヘルメットへ取り付けるタイプの遮光面です。遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴ当てを無くし、ステンレス止めにしました。
用途溶接用のかぶり面 サイズ(mm)約340×200×170 質量(g)430 材質本体/耐水性パスコ、ステンレス 種類溶接面(かぶり式)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。 開閉窓タイプ。 ファイバー製のため熱に強い。 手持面丸面C型 KuRoと同じファイバー(厚さ1.0mm積層板)を使用。
種類溶接面(かぶり式) 材質(本体)バルカナイズドファイバー 質量(g)440 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。 開閉窓タイプ。 ファイバー製のため熱に強い。又、材質にビニール素材が含まれているため耐水性である。 手持面丸面H型と同じファイバー(厚さ1.2mm)を使用。
種類溶接面(かぶり式) 材質(本体)パスコ(耐水性) 質量(g)440 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

保安帽(MP型・野球帽型・アメリカンタイプどのタイプでも使用可能)に受金具を装着して使う溶接面。 窓が開閉するため、溶接面を上下しなくても溶接部分を確認することができる。 やわらかいタイプのプラスチックの為、熱に弱く溶けやすいが、割れにくくファイバー製より軽量。
種類溶接面(かぶり式) 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 質量(g)360 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×15
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

プラスチック製のため、耐水性がとても高いです。材質に繊維が含まれているため、衝撃に弱く割れやすいですが、耐熱性も高く溶けにくいです。溶接面の窓部が固定式です。
材質本体:FRP樹脂/ハンドル:プラスチック 厚さ(mm)1.5 質量(g)約370 種類溶接面(手持ち式) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×23×14
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

材料にバルカナイズドファイバーを使用しており、耐熱性・電気絶縁性に優れています。溶接面の窓部が固定式です。
材質本体:バルカナイズドファイバー/ハンドル:木 質量(g)約280 レンズ別売 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約31×23×13
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

熱に強く、また材質にビニール素材が含まれているため、耐水性もあります。顔にフィットし、溶接時の光の侵入を防ぎます。また、柔軟性があるため、狭所での作業時にも使用しやすいです。大容量タイプのマスク装着時にも使用できる溶接面です。溶接面の窓部が開閉式です。安全帽の上から被るタイプの溶接面です。
材質本体:耐水性パスコ・牛皮 質量(g)約492 種類溶接面(かぶり式) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×26×16
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷

熱に強く、また材質にビニール素材が含まれているため、耐水性もあります。顔にフィットし、溶接時の光の侵入を防ぎます。また、柔軟性があるため、狭所での作業時にも使用しやすいです。大容量タイプのマスク装着時にも使用できる溶接面です。溶接面の窓部が開閉式です。MP型の安全帽に取り付けられる専用の溶接面です。固定のために、ヘッドバンドの前後に「ツメ」を取り付けています。
材質本体:耐水性パスコ・牛皮 質量(g)約506 種類溶接面(かぶり式) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×26×16
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷

熱に強く、また材質にビニール素材が含まれているため、耐水性もあります。顔にフィットし、溶接時の光の侵入を防ぎます。また、柔軟性があるため、狭所での作業時にも使用しやすいです。大容量タイプのマスク装着時にも使用できる溶接面です。溶接面の窓部が開閉式です。安全帽の上から被るタイプの溶接面です。
材質本体:耐水性パスコ・牛皮 質量(g)約550 種類溶接面(かぶり式) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約42×26×16
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷

プラスチック製のため、耐水性がとても高いです。材質に繊維が含まれているため、衝撃に弱く割れやすいですが、耐熱性も高く溶けにくいです。溶接面の窓部が開閉式です。
種類溶接面(手持ち式)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

熱に強く、また材質にビニール素材が含まれているため、耐水性もあります。顔にフィットし、溶接時の光の侵入を防ぎます。また、柔軟性があるため、狭所での作業時にも使用しやすいです。大容量タイプのマスク装着時にも使用できる溶接面です。溶接面の窓部が開閉式です。
材質本体:耐水性パスコ・牛皮 質量(g)約480 種類溶接面(かぶり式) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約42×26×16
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷

防水性です。直接かぶるタイプの溶接面です。PPヘルメットA型に自動遮光フィルターをセット販売したものです。青いヘッドギアが付いています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂 質量(g)約390 種類被りタイプ 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽光電池及び内蔵電池 適合電流(A)30~300 遮光度作業前#3/溶接時#11 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33×22×17
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

保安帽(MP型・野球帽型・アメリカンタイプどのタイプでも使用可能)に受金具を装着して使う溶接面です。窓が開閉する為、溶接面を上下しなくても溶接部分を確認することができます。柔らかいタイプのプラスチックの為、熱に弱く溶けやすいが、割れにくくファイバー製より軽量です。自動遮光フィルターをセットしています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂 質量(g)約360 種類被りタイプ 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽光電池及び内蔵電池 適合電流(A)30~300 遮光度作業前#3/溶接時#11 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33×22×17
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

プラスチック製のため、耐水性がとても高いです。材質に繊維が含まれているため、衝撃に弱く割れやすいですが、耐熱性も高く溶けにくいです。溶接面の窓部が固定式です。
材質本体:FRP樹脂/ハンドル:プラスチック 厚さ(mm)1.5 質量(g)約370 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×23×14
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

直接かぶるタイプの溶接面です。青いヘッドギアが付いています。ヘルメットA型KuRoに自動遮光フィルターをセット販売したものです。
材質(本体)ファイバー 質量(g)約430 種類被りタイプ 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽光電池及び内蔵電池 適合電流(A)30~300 遮光度作業前#3/溶接時#11 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×21×16
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

熱に強く、また材質にビニール素材が含まれているため、耐水性もあります。顔にフィットし、溶接時の光の侵入を防ぎます。また、柔軟性があるため、狭所での作業時にも使用しやすいです。大容量タイプのマスク装着時にも使用できる溶接面です。溶接面の窓部が開閉式です。
材質本体:耐水性パスコ・牛皮 質量(g)約387 種類溶接面(かぶり式) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×26×16
1枚
17,980 税込19,778
14日以内出荷