35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SVAS011と接続可能 印字速度 約1.5行/秒 印字桁数 1行13桁 専用感熱紙使用 単三乾電池4本使用 付属品 接続コード/1本 専用感熱紙(S-950)/2巻 単三乾電池/4本 ショルダーベルト/1本
仕様●コード番号:110-55717 アズワン品番67-4816-78
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

標準電波+Bluetoothのハイブリッド電波掛時計です。 電波受信だけでなく、スマートフォン専用アプリから標準時刻を受信して同期させることも可能です。
材質枠/プラスチック(銀色メタリック)、前面/ガラス 寸法(mm)260×26×150 質量(g)490 電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属) 表示方式デジタル 機能フルオートカレンダー、電池切れ予告機能付、温湿度表示、掛置き兼用、標準電波・Bluetooth2つの電波を受信 湿度計 アズワン品番2-7730-21 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

セイコー電波時計 ネクスタイム
エコ商品
職場・作業場の標識にも使える電波時計です。 電波と、スマートフォンのアプリ両方で時刻同期することができます。 Bluetooth®で時計と時計をつなぐことで、何台でも常に同じ時刻を表示させることができます。
白パール 電源単3アルカリ乾電池×6本(テスト用付属・電池寿命約5年間) 表示方式アナログ/デジタル 寸法(Φ×mm)310×48 湿度計 温度表示精度(温度表示)0~40℃、測定精度:±2℃ アズワン品番4-1822-01 湿度表示精度(湿度表示)20%RH~90%RH、測定精度:±8%RH(25℃) グリーン購入法適合 電波時計 温度計 六曜表示
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

SVAZ017・SVAS013専用ロールペーパー 幅約3.8cm2.5m/約700行分 5ロール入り×1個 2.5m/約700行分
仕様●コード番号:110-55703 アズワン品番67-4816-73
1箱(5個)
709 税込780
当日出荷

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。 大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書一般校正 計測時間最小0.01秒/最大100時間 精度平均月差±30秒 最小計時1/100秒 最大計時100時間
1台
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温湿度表示に加え、快適度表示が健康管理を応援。一般的に知られている「不快指数」を6段階に表現しました。緑のゾーンのときは"快適"に感じ、青のゾーンのときは"寒く"、。赤のゾーンのときは"暑く"感じる人が多くなります。デジタル文字高(最大)31mm
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S-951を使用時にはSVAZ007(専用ペーパーホルダー)が必要です
仕様●コード番号:110-55704 アズワン品番67-4816-74
1箱(3個)
1,198 税込1,318
17日以内出荷

ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。カウントアップ・ダウンの表示切り替えができます。
仕様時間精度:±0.0012%以内●月差換算:±30秒以内(常温)●電源:ボタン電池SB-T11×1個(テスト用付属)●付属品:ナイロンケース アズワン品番8-508-11-20 校正証明書一般校正
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

惣菜・漬物・珍味・フルーツ等の盛り付けを小粋に演出します。 オーブン不可。電子レンジ可。
透明 材質スチロール 厚さ(μm)0.15
1パック(400枚)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動 10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。 音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。 見やすいLED機能付きです。
付属品ナイロンケース 寸法(mm)約79×62×23.4 質量(g)71 メモリー最大100本 アズワン品番1-6239-11-20 月差換算±30秒以内 時間精度±0.0012%(常温) 校正証明書一般校正 計測時間100時間(最大)/0.01秒(最小)
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

1個
419 税込461
翌々日出荷


計測したデータをパソコンで管理できます。専用リーダー(別売品)により、計測データをワンタッチでPCに転送できます。
仕様電源:ソーラー充電機能搭載●計測項目:パワーセーブ/スリープ、NFC方式によるデータ通信、ストップウオッチ、ラップ・スプリット・ランニングラップ計測、メモリーリコール、フルオートカレンダー機能●材質/仕上:プラスチックケース、アクリルガラス●セット内容:ストラップ、ソフトケース●コード番号:756-6468 最小目盛1/100秒 最大計時100時間 アズワン品番61-8861-48-20 防水性5気圧防水 校正証明書一般校正
1個
21,280 税込23,408
17日以内出荷

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
仕様時間精度:±0.0012%(常温)●月差換算:±30秒以内●メモリ:最大100本●サウンドオフ機能付き●デイリーアラーム機能付き●付属品:ナイロンケース●サイズ:約79×62×23.4mm●重量:71g 最大計時100時間 最小計時0.01秒 アズワン品番1-6239-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
20,480 税込22,528
14日以内出荷

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
仕様時間精度:±0.0012%(常温)●月差換算:±30秒以内●メモリ:最大100本●サウンドオフ機能付き●デイリーアラーム機能付き●付属品:ナイロンケース●サイズ:約79×62×23.4mm●重量:71g 最大計時100時間 最小計時0.01秒 アズワン品番1-6239-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
20,480 税込22,528
14日以内出荷

タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。 プッシュキー操作で99分までセット可能です。
校正証明書一般校正 最大設定時間99分 最小設定時間1分 最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位 寸法(mm)65×55×13 質量(g)約25 電源SB-F9ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 設置方法ストラップ装着 アズワン品番1-453-02-57
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷

タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。 プッシュキー操作で99分までセット可能です。
校正証明書一般校正 最大設定時間99分 最小設定時間1分 最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位 寸法(mm)65×55×13 質量(g)約25 電源SB-F9ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 設置方法ストラップ装着 アズワン品番1-453-02-20
1個
9,798 税込10,778
15日以内出荷

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。 音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。 フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
校正証明書一般校正 計測時間最小0.01秒/最大100時間 精度平均月差±30秒 最小計時1/100秒 最大計時100時間
1台
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。 プッシュキー操作で99分までセット可能です。
校正証明書一般校正 最大設定時間99分 最小設定時間1分 最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位 寸法(mm)65×55×13 質量(g)25 電源SB-F9ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 設置方法ストラップ装着 アズワン品番1-453-05-57
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。 音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。 フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
校正証明書一般校正 計測時間最小0.01秒/最大100時間 精度平均月差±30秒 最小計時1/100秒 最大計時100時間
1台
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。 プッシュキー操作で99分までセット可能です。
校正証明書一般校正 最大設定時間99分 最小設定時間1分 最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位 寸法(mm)65×55×13 質量(g)約25 電源SB-F9ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 設置方法ストラップ装着 アズワン品番1-453-02-56
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。 音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。 フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
校正証明書一般校正 計測時間最小0.01秒/最大100時間 精度平均月差±30秒 最小計時1/100秒 最大計時100時間
1台
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。 大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書一般校正 計測時間最小0.01秒/最大100時間 精度平均月差±30秒 最小計時1/100秒 最大計時100時間
1台
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。 プッシュキー操作で99分までセット可能です。
校正証明書一般校正 最大設定時間99分 最小設定時間1分 最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位 寸法(mm)65×55×13 質量(g)25 電源SB-F9ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 設置方法ストラップ装着 アズワン品番1-453-05-20
1個
9,798 税込10,778
14日以内出荷

タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。 プッシュキー操作で99分までセット可能です。
校正証明書一般校正 最大設定時間99分 最小設定時間1分 最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位 寸法(mm)65×55×13 質量(g)25 電源SB-F9ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 設置方法ストラップ装着 アズワン品番1-453-05-56
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。 大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書一般校正 計測時間最小0.01秒/最大100時間 精度平均月差±30秒 最小計時1/100秒 最大計時100時間
1台
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上での操作が可能なフロントボタンを備えています。 ボタン名がカタカナ表記です。
付属品ストラップ 寸法(mm)84.4×53.0×20.4 測定範囲0.01秒~99時間59分59秒 質量(g)67 機能スプリット サウンドオフ フルオートカレンダー カウント(最大999,999) アラーム タイマー 時計 日常生活用防水 電池リチウム電池CR2032×1(付属) 最大計時99時間59分59秒 最小計時0.01秒
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック
429 税込472
7日以内出荷

1/100秒計(60分まで)。最大100時間計測。スプリット計測、サウンドオフ機能。時計、アラーム、カレンダー付。日常生活防水。
質量(g)62 電源リチウム電池SB-T14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×27×75
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感熱モバイルレシートプリンターMP-B20専用の充電専用クレードル。本体をクレードルへセットすることで簡単に充電ができます。MP-B20専用の充電専用クレードル。
アズワン品番64-8872-87
1個
9,098 税込10,008
9日以内出荷

お弁当の中で活躍する、薬味や珍味を入れるプラスチック容器です。剥離性が良く、作業時間の短縮します。色付なので、お弁当に彩りを与えます。
1パック(200枚)ほか
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

お弁当の中で活躍する、薬味や珍味を入れるプラスチック容器です。剥離性が良く、作業時間の短縮します。
底径(Φmm)45 高さ(mm)23 寸法(mm)80×45×23
1パック(200枚)
599 税込659
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食に彩りと楽しさが広がります。 お弁当や水饅頭などにどうぞ。
高さ(mm)20 材質OPP 耐用温度(℃)-50~130
1本
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食に彩りと楽しさが広がります。 お弁当や水饅頭などにどうぞ。
底径(Φmm)55 高さ(mm)30 材質OPP パステルグリ-ン 直径(Φmm)116 耐用温度(℃)-50~130
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷