月めくりや六曜表示など便利な機能が充実した、デジタル電波クロック(アラームつき)。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)ダンダントーンアラーム(4段階)アラームオートストップ機能(約5分間)スヌーズつきアラームモニター機能2102年までのフルオートカレンダー機能六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)月めくり機能カレンダー開始曜日切替(日曜もしくは月曜)温湿度表示12時間制/24時間制切替式掛置兼用置用スタンドつき電池切れ予告機能(液晶)石膏ボード用掛金具つき
トラスコ品番813-2949
材質プラスチック枠(白パール)、前面ガラス
寸法(mm)掛けた状態/170×170×25置いた状態/165×170×70
質量(kg)0.34
測定精度±2℃、±8%(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(アルカリ)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
アラーム付き
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
日曜/月曜のいずれかから開始曜日が切替でき、月めくりや六曜表示など便利な機能が充実
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)2099年までのフルオートカレンダー機能六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)月めくり機能カレンダー開始曜日切替(日曜もしくは月曜)温湿度表示12時間制/24時間制切替式掛置兼用置用スタンドつき電池切れ予告機能(液晶)石膏ボード用掛金具つき
トラスコ品番813-2948
材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)掛けた状態/286×290×25置いた状態/279×290×103
質量(kg)0.7
測定精度±2℃、±8%(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(アルカリ)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
マンスリーカレンダー搭載の交流式デジタル置時計
記念品などの贈り物におすすめ!
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、表示LED明るさ切替式(2段階)、2099年までのフルオートカレンダー機能、月めくり機能、12時間制/24時間制切替式、バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。)
付属品専用ACアダプター
材質プラスチック枠(茶木目模様)、前面:プラスチック
質量(g)420
コード長さ(m)約1.8
表示六曜表示(2030年12月31日まで)
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式デジタル
寸法(cm)114×230×48
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
大きな日付表示でギフトに好適な日めくりタイプ
くっきりと見やすい液晶と高精度の温度・湿度も魅力
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、高コントラスト液晶、日めくり機能、快適度表示(8段階)、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンドつき、電池切れ予告機能(液晶)、アラームオートストップ:約5分間
材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(g)300
表示六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)
測定精度測定精度:±1℃、測定精度:±3%(25℃)
表示方式デジタル
寸法(cm)掛けた状態242×105×25、置いた状態230×105×87
電池単3(マンガン)×2
湿度計○
電池寿命約1年
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:30%RH~80%RH
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番1-6239-11
防水性5気圧防水(日常生活用強化防水)
トラスコ品番323-5718
厚さ(mm)23.4
質量(g)71
機能(ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム
使用電池リチウム電池SB-T51(CR2032)1個
電池寿命約3年(エコモードに切り替えると7年)
時間精度(%)±0.0012以内
月差換算±30秒以内(常温)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ソーラーバッテリーを搭載した、
デジマル計測(10進法計測)ストップウオッチ
仕様ソーラーバッテリー搭載(電池交換不要)サウンドオフ機能(操作確認音の鳴り止め可能)時計表示アラーム機能フルオートカレンダー機能
トラスコ品番451-9051
機能・ストップウオッチ機能二段表示ラップタイム トータルタイムラップタイム ランニングラップタイム または スプリットタイム トータルタイム最大300本メモリー計測中にもメモリー呼出可能ラップ/スプリット回数表示(最大999回)・ダブルリピートタイマー機能2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰返し作動音色の異なるタイムアップ予告音で報知タイマーは、1秒単位で10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能※タイマーは秒単位---------工業用デシマル計測DM(Decimal:デシマル)=10進法計測で使用される単位1/10DM = 1/1000分1DM = 1/100分100DM = 1分600DM = 6分6000DM = 60分※SVAJ999は通常の時・分・針ではなくデシマル単位で計算するストップウオッチです。 時・分・秒単位での計測はできませんのでご注意ください。
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード