2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ 機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃ トラスコ品番002-6867 材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス 質量(kg)3.1 種類掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 アズワン品番1-7274-01
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

ZS450S ハイブリッド電波時計(掛置兼用) セイコー(SEIKO) 動画あり
セイコー(SEIKO)ハイブリッド電波時計(掛置兼用)
エコ商品
ネクスタイムは電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。 使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、Bluetooth送受信機能、分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)、2099年までのフルオートカレンダー機能、受信レベル表示、電池切れ予告機能、液晶表示コントラスト調節(5段階) 表示方式デジタル 付属品置き用スタンドつき(掛置兼用)、石膏ボード用掛金具つき 寸法(mm)230×400×27 質量(kg)1.1 種類掛置兼用 温度測定範囲(℃)0~40 電池単3(アルカリ)×8(電池寿命約5年間) 材質(枠)プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス グリーン購入法適合 測定精度(℃)温度:±2、湿度±8(25℃) 湿度測定範囲(%RH)20~90
1台
18,980 税込20,878
当日出荷