大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時100時間
仕様最小計時(秒):1/100
セット内容携帯ストラップ
材質ケース:プラスチック、ガラス:アクリル
質量(g)63
電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)
測定項目リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×56×27
表示形式デジタル
電池寿命約2年
防水性日常生活防水
電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。
ダブルリピートタイマー機能です。
最大計時100時間
最小計時1/100(秒)
質量(g)61
電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×22
計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性5気圧防水
2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番1-6239-11
防水性5気圧防水(日常生活用強化防水)
トラスコ品番323-5718
厚さ(mm)23.4
質量(g)71
機能(ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム
使用電池リチウム電池SB-T51(CR2032)1個
電池寿命約3年(エコモードに切り替えると7年)
時間精度(%)±0.0012以内
月差換算±30秒以内(常温)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
シンプルなデジタル表示のタイマーです。
ひも、磁石付です。
タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。
最大設定時間99分
最小設定時間60秒
トラスコ品番433-9959
材質プラスチック枠
色薄青
質量(g)20
電源SB-F9(アルカリマンガンボタン電池)×1個(付属)
最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位
寸法(縦×横×厚さ)(mm)66×55×13
機能ポーズ・リピート機能付
表示形式デジタル
設置方法マグネット、ストラップ装着
TKG品番9-0606-0901
TKG品番(2017)6-0545-0501
カウントダウン機能○
リピート機能○
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ソーラーバッテリーを搭載した、
デジマル計測(10進法計測)ストップウオッチ
仕様ソーラーバッテリー搭載(電池交換不要)サウンドオフ機能(操作確認音の鳴り止め可能)時計表示アラーム機能フルオートカレンダー機能
トラスコ品番451-9051
機能・ストップウオッチ機能二段表示ラップタイム トータルタイムラップタイム ランニングラップタイム または スプリットタイム トータルタイム最大300本メモリー計測中にもメモリー呼出可能ラップ/スプリット回数表示(最大999回)・ダブルリピートタイマー機能2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰返し作動音色の異なるタイムアップ予告音で報知タイマーは、1秒単位で10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能※タイマーは秒単位---------工業用デシマル計測DM(Decimal:デシマル)=10進法計測で使用される単位1/10DM = 1/1000分1DM = 1/100分100DM = 1分600DM = 6分6000DM = 60分※SVAJ999は通常の時・分・針ではなくデシマル単位で計算するストップウオッチです。 時・分・秒単位での計測はできませんのでご注意ください。
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード