5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度2℃、8%(25℃) 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)25RH~85RH 電池寿命約1年 表示方式デジタル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。
仕様電波:○ 付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本 トラスコ品番238-9828 厚さ(mm)68 銀色 電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属) 表示方式アナログ 直径(mm)350 電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

セイコー(SEIKO)電波掛時計
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 付属品石膏ボード用掛金具 材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス 質量(kg)2.4 表示方式アナログ 寸法(cm)429×345×57 電池単2(アルカリ)×4 電池寿命約3年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 連続秒針 夜間秒針停止
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

種類掛時計 表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付) 機能電波受信、温湿度表示、カレンダー表示 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)20~85 トラスコ品番492-2212 材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス 質量(kg)1.3 直径(Φmm)350 寸法(Φ×mm)350×52 電池単3(アルカリ)×6 電池寿命約1年 カレンダー付き
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) チャイム&ストライク(ハイファイ音源) 「暗い所でも鳴る」「光センサーによる自動鳴止め」「OFF」の選択式 「数取り」は、1回に2つの音が連続して鳴る「追打ち」です。 音量調節 報時モニター機能(モニターの場合、数取りは時刻に関係なく3回行います) スイープセコンド 石膏ボード用掛金具つき
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信 トラスコ品番813-2961 寸法(mm)307×384×68 質量(kg)1.5 使用電池単2(アルカリ)×2※電池寿命約1年間
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷