最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。
仕様電波:○
付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本
トラスコ品番238-9828
厚さ(mm)68
色銀色
電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属)
表示方式アナログ
直径(mm)350
電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
測定精度2℃、8%(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)25RH~85RH
電池寿命約1年
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
付属品石膏ボード用掛金具
材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス
質量(kg)2.4
表示方式アナログ
寸法(cm)429×345×57
電池単2(アルカリ)×4
電池寿命約3年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
連続秒針○
夜間秒針停止○
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
チャイム&ストライク(ハイファイ音源)
「暗い所でも鳴る」「光センサーによる自動鳴止め」「OFF」の選択式
「数取り」は、1回に2つの音が連続して鳴る「追打ち」です。
音量調節
報時モニター機能(モニターの場合、数取りは時刻に関係なく3回行います)
スイープセコンド
石膏ボード用掛金具つき
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信
トラスコ品番813-2961
寸法(mm)307×384×68
質量(kg)1.5
使用電池単2(アルカリ)×2※電池寿命約1年間
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
振り子時計の伝統的スタイル「八角尾長」。今も昔も変わらぬ時をチャイムでお知らせします。
機能チャイム&ストライク、電子チャイム、報時音:「ウエストミンスター・チャイム」と「ホイッティングトン・チャイム」の選択式、四所打ち、正時数取り、報時の仕方:毎正時/夜間自動鳴止め(午後11時から午前5時45分まで)の選択式、数取りは、1回に複数の音が同時に鳴る「和音打ち」です。、音量調節(鳴止めにもなります)、報時モニター機能、飾り振り子、壁掛型、クオーツ
材質木枠アルダー・濃茶木地塗装、前面:球面ガラス
質量(kg)2.9
表示方式アナログ
寸法(cm)534×325×101
電池単2(アルカリ)×1
電池寿命約1年
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
材質木枠アルダー・MDF茶木地塗装、前面:ガラス
表示方式アナログ
電池寿命約1年
文字板内の液晶に温度・湿度が表示される、お部屋の管理などに便利な電波掛時計です。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、温度・湿度表示、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(mm)311
測定精度±2℃、±10%RH(25℃)
表示方式アナログ
温度測定範囲(℃)0~40
電池単3(アルカリ)×2
湿度計○
電池寿命約1年
湿度測定範囲(%RH)20~90
電波時計○
温度計○
夜間秒針停止○
森と野鳥をモチーフにした爽やかな意匠と12種類の鳥のさえずりが調和する清涼感たっぷりの時計
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時チャイム・メロディ(野鳥報時またはチャイムを選択できます)、音量調節、報時モニター機能、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
付属品石膏ボード用掛金具
材質木枠(MDF薄緑模様光沢仕上げ)、前面:ガラス
質量(kg)1.7
種類掛時計
寸法(cm)370×320×62
電池単3(アルカリ)×3
電池寿命約1年
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード