測定精度2℃、8%(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)25RH~85RH
電池寿命約1年
表示方式デジタル
最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。
仕様電波:○
付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本
トラスコ品番238-9828
厚さ(mm)68
色銀色
電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属)
表示方式アナログ
直径(mm)350
電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
チャイム&ストライク(ハイファイ音源)
「暗い所でも鳴る」「光センサーによる自動鳴止め」「OFF」の選択式
「数取り」は、1回に2つの音が連続して鳴る「追打ち」です。
音量調節
報時モニター機能(モニターの場合、数取りは時刻に関係なく3回行います)
スイープセコンド
石膏ボード用掛金具つき
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信
トラスコ品番813-2961
寸法(mm)307×384×68
質量(kg)1.5
使用電池単2(アルカリ)×2※電池寿命約1年間
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
付属品石膏ボード用掛金具
材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス
質量(kg)2.4
表示方式アナログ
寸法(cm)429×345×57
電池単2(アルカリ)×4
電池寿命約3年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
連続秒針○
夜間秒針停止○
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード