1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
寸法(mm)82×206×51 木目 質量(g)370 表示方式デジタル 機能2099年までのフルオートカレンダー機能、液晶パネル角度調節用スタンド付、電池切れ予告機能(液晶) 電池単2(アルカリ)×2、(電池寿命約1年間)(モニター用電池として、マンガン電池を同梱しています) 湿度計精度:±8%(25℃ 25%RH~85%RH) アラームダンダントーンアラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、アラームモニター機能 枠材プラスチック枠(薄金色パール塗装・一部木目模様)、前面:プラスチック 電波時計電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 温度計精度:±2℃(0℃~40℃) スヌーズ ライト機能常時点灯(アラームONで点灯、アラームOFFで消灯)、ライト付 12/24表示切替12時間制/24時間制切替式
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

関連カテゴリ