2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目ざまし時計の温湿度表示つきハイブリッドソーラー
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ハイブリッドソーラー(光発電セル、補助電池)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、時刻/カレンダー表示切替式、12時間制/24時間制切替式 材質プラスチック枠白パール塗装、前面:ガラス 質量(g)250 測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃) 表示方式デジタル 寸法(cm)107×140×72 電池補助電池:リチウム電池CR123A×1 電池寿命約4年 温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
スタイリッシュなフォルムをさらに引き立てるデザイン
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、ライト、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、時刻・カレンダー表示切替、ソーラー 質量(g)210 温度測定範囲(℃)0~40 寸法(cm)70×150×51 電池補助電池:単3(アルカリ)×2 温度測定精度±2 電池寿命約5年 カレンダー付き
1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ