測定精度2℃、8%(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)25RH~85RH
電池寿命約1年
表示方式デジタル
最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。
仕様電波:○
付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本
トラスコ品番238-9828
厚さ(mm)68
色銀色
電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属)
表示方式アナログ
直径(mm)350
電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番827-5570
材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(マンガン)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
音と光のダイナミックなパフォーマンスが魅力のからくり時計。多彩なプログラム機能を搭載し、あなただけの大切な時をファンタスティックに演出します。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、パフォーマンス(正時/プログラム切替式)、32チャンネルプログラム、10チャンネルプログラム(記念日用)、20曲メロディ(16和音)、10曲メロディ(記念日用16和音)、光センサーによる自動鳴止め(毎正時モードのみ)、音量調節、報時モニター機能LEDライト点滅(14ヶ所)、一方向回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、パフォーマンス時回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、電池切れ予告機能(秒針停止)、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質プラスチック枠薄ピンクマーブル模様塗装光沢仕上げ、前面:ガラス
質量(kg)4.3
表示方式アナログ
寸法(cm)530×389×118
電池単1(アルカリ)×4、単3(アルカリ)×2
電池寿命約1年
電波時計○
夜間秒針停止○
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
関連キーワード