測定精度2℃、8%(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)25RH~85RH
電池寿命約1年
表示方式デジタル
視認性の高いデザインに
カレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計
電池寿命5年でグリーン購入法適合
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)350
付属品石膏ボード用掛金具
質量(kg)1.4
種類掛時計
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)
寸法(Φ×mm)350×48
電池単3(アルカリ)×6
電池寿命約5年
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RH
カレンダー付き
グリーン購入法適合
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
付属品石膏ボード用掛金具
材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス
質量(kg)2.4
表示方式アナログ
寸法(cm)429×345×57
電池単2(アルカリ)×4
電池寿命約3年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
連続秒針○
夜間秒針停止○
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード