6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
事務所や教室など場所を選ばず使えるシンプルデザイン。 スイープ秒針でコチコチ音が気になりません。 電池寿命はゆとりの約5年です。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能スイープセコンド(毎秒スタート) トラスコ品番000-6769 材質金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面) 質量(kg)0.95 直径(Φmm)350 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×34 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ 機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃ トラスコ品番002-6867 材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス 質量(kg)3.1 種類掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 アズワン品番1-7274-01
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)電波掛時計
エコ商品
視認性の高いデザインにカレンダー、温度・湿度表示つきの大型電波掛時計。 直径500mmで広い空間にも。 電池寿命5年でグリーン購入法適合。
用途学校やホール、食堂や工場などの広いスペースに グリーン購入法適合 付属品石膏ボード用掛金具 質量(kg)3.2 直径(Φmm)500 種類掛時計 測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃) 表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 寸法(Φ×mm)500×57 電池単3(アルカリ)×6 電池寿命約5年 温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RH カレンダー付き
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル。電波クロック。 光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。 秒針が1秒ごとに刻むように動きます。
表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 材質枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス 質量(g)710 種類掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)305×46 使用電池単3(アルカリ)×1 電池寿命約1年 アズワン品番64-6803-15
1台
4,698 税込5,168
欠品中

視認性の高いデザインに カレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計 電池寿命5年でグリーン購入法適合
表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 直径(Φmm)350 付属品石膏ボード用掛金具 質量(kg)1.4 種類掛時計 測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃) 寸法(Φ×mm)350×48 電池単3(アルカリ)×6 電池寿命約5年 温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RH カレンダー付き グリーン購入法適合
1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)