屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ
機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃
トラスコ品番002-6867
材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)3.1
種類掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78
使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命約5年
アズワン品番1-7274-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
事務所や教室など場所を選ばず使えるシンプルデザイン。
スイープ秒針でコチコチ音が気になりません。
電池寿命はゆとりの約5年です。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能スイープセコンド(毎秒スタート)
トラスコ品番000-6769
材質金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面)
質量(kg)0.95
直径(Φmm)350
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×34
使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命約5年
グリーン購入法適合
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
大型液晶に六曜表示がついた便利なモデル。
くっきり見やすい高コントラスト液晶でオフィスに好適です。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・2099年までのフルオートカレンダー機能・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))・12時間制/24時間制切替式・置用スタンドつき(掛置兼用)・電池切れ予告機能(液晶)・石膏ボード用掛金具つき・六曜表示
トラスコ品番820-2560
材質プラスチック枠( 銀色メタリック塗装 )・前面:ガラス
寸法(mm)250×385×26(置いた状態)242×385×103)
質量(kg)1
電源単3(アルカリ)×3
表示方式デジタル
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
視認性の高いデザインにカレンダー、温度・湿度表示つきの大型電波掛時計。
直径500mmで広い空間にも。
電池寿命5年でグリーン購入法適合。
用途学校やホール、食堂や工場などの広いスペースに
グリーン購入法適合
付属品石膏ボード用掛金具
質量(kg)3.2
直径(Φmm)500
種類掛時計
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
寸法(Φ×mm)500×57
電池単3(アルカリ)×6
電池寿命約5年
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RH
カレンダー付き
大型液晶の衛星電波時計
掛置兼用で幅広くお使いいただけます
機能衛星電波修正機能、高コントラスト液晶、時差修正機能、フルオートカレンダー(2100年12月31日まで)、電池切れ予告機能、六曜表示(2030年12月31日まで)、時刻/カレンダー表示切替、12時間/24時間制切替
付属品置用スタンドつき、石膏ボード用掛金具
材質プラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス
質量(kg)1.8
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式デジタル
寸法(cm)掛けた状態:247×508×46、置いた状態:239×508×111
電池単2(アルカリ)×6
湿度計○
電池寿命約3年
アズワン品番64-6803-12
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
超大型ベルが最大級のベル音をたたき出す!
デジタルタイプのスーパーライデン
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量ベル音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(特大・大・小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式
質量(g)760
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式デジタル
寸法(cm)98×222×125
電池単3(アルカリ)×4
電池寿命約1年
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番827-5570
材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(マンガン)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
掛置兼用で使える大型画面タイプ
お部屋のメインクロックとしてもお使いいただけるサイズです
質量(g)230
表示方式デジタル
関連キーワード