屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ
機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃
トラスコ品番002-6867
材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)3.1
種類掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78
使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命約5年
アズワン品番1-7274-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
電波が届かなくても時刻を修正。
すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。
時計を一元的に可視化して管理。
材質プラスチック(外枠)、アクリル(前面カバー)
質量(kg)約1.4
色ホワイト
直径(Φmm)310
奥行(mm)60
温度範囲(℃)-10~50
表示方式アナログ
機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知
電池単2(アルカリ)×6
同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)
セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)
時間精度±2秒/日
無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G)
電池寿命(年)約5
1個
¥33,980
税込¥37,378
11日以内出荷
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)
可動式外部アンテナ
JIS防雨型
飛散防止ガラス使用
スイープセコンド
配線工事が不要のソーラー式です。
用途※学校や公園、駐車場などに
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、スイープセコンド
トラスコ品番364-2011
材質金属枠、前面:飛散防止ガラス
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)-20~+60
電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78
TKG品番9-2579-1001
TKG品番(2017)6-2371-1001
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
関連キーワード