視認性の高いデザインにカレンダー、温度・湿度表示つきの大型電波掛時計。
直径500mmで広い空間にも。
電池寿命5年でグリーン購入法適合。
用途学校やホール、食堂や工場などの広いスペースに
グリーン購入法適合
付属品石膏ボード用掛金具
質量(kg)3.2
直径(Φmm)500
種類掛時計
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
寸法(Φ×mm)500×57
電池単3(アルカリ)×6
電池寿命約5年
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RH
カレンダー付き
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ
機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃
トラスコ品番002-6867
材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)3.1
種類掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78
使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命約5年
アズワン品番1-7274-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
視認性にこだわったスタンダードオフィス掛時計
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)305
材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(g)730
種類掛時計
寸法(Φ×mm)305×45
電池単3(アルカリ)×1
電池寿命約1年
アズワン品番64-6803-18
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
測定精度2℃、8%(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)25RH~85RH
電池寿命約1年
表示方式デジタル
関連キーワード