「掛け時計 大型 デジタル」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネクスタイムは電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。
使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、Bluetooth送受信機能、分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)、2099年までのフルオートカレンダー機能、受信レベル表示、電池切れ予告機能、液晶表示コントラスト調節(5段階)
表示方式デジタル
付属品置き用スタンドつき(掛置兼用)、石膏ボード用掛金具つき
寸法(mm)230×400×27
質量(kg)1.1
種類掛置兼用
温度測定範囲(℃)0~40
電池単3(アルカリ)×8(電池寿命約5年間)
材質(枠)プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス
グリーン購入法適合
測定精度(℃)温度:±2、湿度±8(25℃)
湿度測定範囲(%RH)20~90
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番827-5570
材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(マンガン)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式
寸法(mm)91×148×47
材質枠:プラスチック(白)
質量(g)200
測定精度±2℃、±8%(25℃)
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
電池単3マンガン乾電池2個
湿度計○
電池寿命約1年
アラーム○
湿度測定範囲(%RH)25~85
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
12/24表示切替○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大きな日付表示でギフトに好適な日めくりタイプ
くっきりと見やすい液晶と高精度の温度・湿度も魅力
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、高コントラスト液晶、日めくり機能、快適度表示(8段階)、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンドつき、電池切れ予告機能(液晶)、アラームオートストップ:約5分間
材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(g)300
表示六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)
測定精度測定精度:±1℃、測定精度:±3%(25℃)
表示方式デジタル
寸法(cm)掛けた状態242×105×25、置いた状態230×105×87
電池単3(マンガン)×2
湿度計○
電池寿命約1年
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:30%RH~80%RH
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)
質量(kg)約1.8
消費電力(W)最大7
電源PoE
温度範囲(℃)-5~50
精度±1秒/日
外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329,800
税込¥362,780
22日以内出荷
月めくりや六曜表示など便利な機能が充実した、デジタル電波クロック(アラームつき)。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)ダンダントーンアラーム(4段階)アラームオートストップ機能(約5分間)スヌーズつきアラームモニター機能2102年までのフルオートカレンダー機能六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)月めくり機能カレンダー開始曜日切替(日曜もしくは月曜)温湿度表示12時間制/24時間制切替式掛置兼用置用スタンドつき電池切れ予告機能(液晶)石膏ボード用掛金具つき
トラスコ品番813-2949
材質プラスチック枠(白パール)、前面ガラス
寸法(mm)掛けた状態/170×170×25置いた状態/165×170×70
質量(kg)0.34
測定精度±2℃、±8%(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(アルカリ)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
アラーム付き
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード