最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。
仕様電波:○
付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本
トラスコ品番238-9828
厚さ(mm)68
色銀色
電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属)
表示方式アナログ
直径(mm)350
電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
測定精度2℃、8%(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)25RH~85RH
電池寿命約1年
表示方式デジタル
こんなお得な商品も!
電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル。電波クロック。
光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。
秒針が1秒ごとに刻むように動きます。
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(g)710
種類掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)305×46
使用電池単3(アルカリ)×1
電池寿命約1年
アズワン品番64-6803-15
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
チャイム&ストライク(ハイファイ音源)
「暗い所でも鳴る」「光センサーによる自動鳴止め」「OFF」の選択式
「数取り」は、1回に2つの音が連続して鳴る「追打ち」です。
音量調節
報時モニター機能(モニターの場合、数取りは時刻に関係なく3回行います)
スイープセコンド
石膏ボード用掛金具つき
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信
トラスコ品番813-2961
寸法(mm)307×384×68
質量(kg)1.5
使用電池単2(アルカリ)×2※電池寿命約1年間
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
関連キーワード