5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) 可動式外部アンテナ JIS防雨型 飛散防止ガラス使用 スイープセコンド 配線工事が不要のソーラー式です。
用途※学校や公園、駐車場などに 種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、スイープセコンド トラスコ品番364-2011 材質金属枠、前面:飛散防止ガラス 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~+60 電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78 TKG品番9-2579-1001 TKG品番(2017)6-2371-1001
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ 機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃ トラスコ品番002-6867 材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス 質量(kg)3.1 種類掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 アズワン品番1-7274-01
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

事務所や教室など場所を選ばず使えるシンプルデザイン。 スイープ秒針でコチコチ音が気になりません。 電池寿命はゆとりの約5年です。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能スイープセコンド(毎秒スタート) トラスコ品番000-6769 材質金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面) 質量(kg)0.95 直径(Φmm)350 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×34 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル。電波クロック。 光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。 秒針が1秒ごとに刻むように動きます。
表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 材質枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス 質量(g)710 種類掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)305×46 使用電池単3(アルカリ)×1 電池寿命約1年 アズワン品番64-6803-15
1台
4,698 税込5,168
欠品中

視認性にこだわったスタンダードオフィス掛時計
表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 直径(Φmm)305 材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス 質量(g)730 種類掛時計 寸法(Φ×mm)305×45 電池単3(アルカリ)×1 電池寿命約1年 アズワン品番64-6803-18
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

関連カテゴリ