チャイム&ストライク付電波掛時計 P枠セイコー(SEIKO)8日以内出荷
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
チャイム&ストライク(ハイファイ音源)
「暗い所でも鳴る」「光センサーによる自動鳴止め」「OFF」の選択式
「数取り」は、1回に2つの音が連続して鳴る「追打ち」です。
音量調節
報時モニター機能(モニターの場合、数取りは時刻に関係なく3回行います)
スイープセコンド
石膏ボード用掛金具つき
種類掛時計表示方式アナログ機能電波受信トラスコ品番813-2961寸法(mm)307×384×68質量(kg)1.5使用電池単2(アルカリ)×2※電池寿命約1年間