4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
事務所や教室など場所を選ばず使えるシンプルデザイン。 スイープ秒針でコチコチ音が気になりません。 電池寿命はゆとりの約5年です。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能スイープセコンド(毎秒スタート) トラスコ品番000-6769 材質金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面) 質量(kg)0.95 直径(Φmm)350 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×34 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ 機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃ トラスコ品番002-6867 材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス 質量(kg)3.1 種類掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 アズワン品番1-7274-01
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

セイコー(SEIKO)電波掛時計
エコ商品
視認性の高いデザインにカレンダー、温度・湿度表示つきの大型電波掛時計。 直径500mmで広い空間にも。 電池寿命5年でグリーン購入法適合。
用途学校やホール、食堂や工場などの広いスペースに グリーン購入法適合 付属品石膏ボード用掛金具 質量(kg)3.2 直径(Φmm)500 種類掛時計 測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃) 表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 寸法(Φ×mm)500×57 電池単3(アルカリ)×6 電池寿命約5年 温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RH カレンダー付き
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用 表示方式デジタル 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付 トラスコ品番827-5570 材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面) 寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82) 測定精度±2℃、±8%RH(25℃) 温度測定範囲(℃)0~40 使用電池単3(マンガン)×2 電池寿命約1年間 湿度測定範囲25%RH~85%RH カレンダー付き
1台
4,998 税込5,498
当日出荷