セイコー 電波ソーラー屋外型クロックセイコー(SEIKO)(2件のレビュー)当日出荷
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)
可動式外部アンテナ
JIS防雨型
飛散防止ガラス使用
スイープセコンド
配線工事が不要のソーラー式です。
用途※学校や公園、駐車場などに種類掛時計表示方式アナログ機能電波受信、スイープセコンドトラスコ品番364-2011材質金属枠、前面:飛散防止ガラス質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)-20~+60電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3)寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78TKG品番9-2579-1001TKG品番(2017)6-2371-1001