「時計 LED」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マンスリーカレンダー搭載の交流式デジタル置時計
記念品などの贈り物におすすめ!
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、表示LED明るさ切替式(2段階)、2099年までのフルオートカレンダー機能、月めくり機能、12時間制/24時間制切替式、バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。)
付属品専用ACアダプター
材質プラスチック枠(茶木目模様)、前面:プラスチック
質量(g)420
コード長さ(m)約1.8
表示六曜表示(2030年12月31日まで)
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式デジタル
寸法(cm)114×230×48
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番827-5570
材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(マンガン)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スマートフォンへの充電にも対応
生活防水仕様の手回し充電つき防災クロック新登場
機能スヌーズ(電子音のみ)、文字板ライト、AM/FMラジオ(モノラル・自動選局)、音量調節(ラジオ)、「ラジオ」と「電子音」の切替式アラーム、イヤホンジャック、手動発電機(ダイナモ)、携帯電話/スマートフォン充電機能(携帯電話・スマートフォン充電対応機種一覧はこちら)、懐中電灯ライト(白色LED)、非常用ブザー、ステップ秒針
付属品充電用コード(USBMicroB型プラグ)、充電用アダプター(USB/au/Docomo/SoftBank)、USBコネクター
材質プラスチック枠薄グレー
質量(g)乾電池不使用時:590
表示方式アナログ
寸法(cm)154×170×67
保護等級IP×4(JIS保護等級4)相当
電池アルカリ乾電池単3形×3個、USB、手動発電機、ACアダプターZZ262A(別売)
アラーム○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
今、注目の「色」を楽しむカラフルな文字表示。
抜群の視認性で、スタイリッシュに表示します。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、高コントラスト液晶、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、表示LED明るさ切替式(2段階)、2099年までのフルオートカレンダー機能、日付/アラーム時刻表示切替式、12時間制/24時間制切替式、専用ACアダプターつき(コード長約1.8m)、バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。)
材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:プラスチック
質量(g)360
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式デジタル
寸法(cm)95×244×42
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
スヌーズ○
12/24表示切替○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番1-6239-11
防水性5気圧防水(日常生活用強化防水)
トラスコ品番323-5718
厚さ(mm)23.4
質量(g)71
機能(ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム
使用電池リチウム電池SB-T51(CR2032)1個
電池寿命約3年(エコモードに切り替えると7年)
時間精度(%)±0.0012以内
月差換算±30秒以内(常温)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
全面点灯シリーズに白色LEDタイプが新登場
メリハリの利いた見やすさが特長です
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、光センサーによる自動全面点灯、明るさ切替(強・弱・消)、点灯モニター機能、石膏ボード用掛金具つき、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)312
材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(kg)1.2
種類掛時計
寸法(Φ×mm)312×49
電池単3(アルカリ)×6
電池寿命ライトスイッチ「弱」で使用の場合:約3年、ライトスイッチ「強」で使用の場合:約2年
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
白色LEDライトで先端までくっきりと光る針
文字板もやさしく点灯するので、時刻の見やすさが抜群です
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、光センサーによる自動全面点灯(針/文字板)、明るさ切替(強・弱・切)、点灯モニター機能、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)332
付属品石膏ボード用掛金具
材質プラスチック枠白パール塗装、前面:ガラス
質量(kg)1.2
種類掛時計
寸法(Φ×mm)332×57
電池単3(アルカリ)×3
電池寿命約1年
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
音と光のダイナミックなパフォーマンスが魅力のからくり時計。多彩なプログラム機能を搭載し、あなただけの大切な時をファンタスティックに演出します。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、パフォーマンス(正時/プログラム切替式)、32チャンネルプログラム、10チャンネルプログラム(記念日用)、20曲メロディ(16和音)、10曲メロディ(記念日用16和音)、光センサーによる自動鳴止め(毎正時モードのみ)、音量調節、報時モニター機能LEDライト点滅(14ヶ所)、一方向回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、パフォーマンス時回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、電池切れ予告機能(秒針停止)、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質プラスチック枠薄ピンクマーブル模様塗装光沢仕上げ、前面:ガラス
質量(kg)4.3
表示方式アナログ
寸法(cm)530×389×118
電池単1(アルカリ)×4、単3(アルカリ)×2
電池寿命約1年
電波時計○
夜間秒針停止○
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
カラフルで高コントラストでクリアなデジタル表示。なんと表示色を70色から選べます。さらに滑らかに色が変化するグラデーションモード搭載。在宅ワークのデスク周りや、ゲーミングスペース、ベッドサイドにも置きやすいコンパクトサイズです。LEDの明るさ切替は3段階、お好みの明るさでご使用いただけます。2099年までのフルオートカレンダー、温湿度表示、12/24時間制切替、スヌーズ、アラームオートストップなど基本性能も充実です。
材質プラスチック枠(白)、前面プラスチック
寸法(mm)63×174×46
質量(g)190
電源ACアダプター(コード長1.8m)
表示方式デジタル
温度表示0~40℃(測定精度±2℃)
表示LED明るさ切り替え3段階、選べる文字色70色
湿度表示精度25~85%RH(測定精度±/8%RH(気温25℃))
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー2099年までのフルオート
アラーム電子音(ダンダントーン)、オートストップ(約5分)、スヌーズ、アラームモニター機能
電波時計電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信オフ機能付き)
12/24表示切替あり
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
関連キーワード