「置時計 大型」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
掛置兼用で使える大型画面タイプ
お部屋のメインクロックとしてもお使いいただけるサイズです
質量(g)230
表示方式デジタル
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番827-5570
材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(マンガン)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大型液晶に六曜表示がついた便利なモデル。
くっきり見やすい高コントラスト液晶でオフィスに好適です。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・2099年までのフルオートカレンダー機能・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))・12時間制/24時間制切替式・置用スタンドつき(掛置兼用)・電池切れ予告機能(液晶)・石膏ボード用掛金具つき・六曜表示
トラスコ品番820-2560
材質プラスチック枠( 銀色メタリック塗装 )・前面:ガラス
寸法(mm)250×385×26(置いた状態)242×385×103)
質量(kg)1
電源単3(アルカリ)×3
表示方式デジタル
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
視認性の高いデザインに
カレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計
電池寿命5年でグリーン購入法適合
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)350
付属品石膏ボード用掛金具
質量(kg)1.4
種類掛時計
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)
寸法(Φ×mm)350×48
電池単3(アルカリ)×6
電池寿命約5年
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RH
カレンダー付き
グリーン購入法適合
棚やカウンターに置いてもよし、壁にかけても使える置き掛け兼用電波時計です。前面のボタンでメイン表示を切り替えできるから用途に合わせても使いやすい仕様。
その他表示モード(時刻モード・カレンダーモード・温湿度モード)、六曜表示
材質プラスチック枠(白)、前面ガラス
寸法(mm)150×210×22(置いた状態:145×210×71)
色ホワイト
質量(g)360
表示方式デジタル
温度表示0~40℃(測定精度±2℃)
電池単3(マンガン)×2
湿度表示精度30~80%RH測定精度±8%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー2099年までのフルオート
電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
12/24表示切替あり
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
超大型ベルが最大級のベル音をたたき出す!
デジタルタイプのスーパーライデン
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量ベル音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(特大・大・小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式
質量(g)760
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式デジタル
寸法(cm)98×222×125
電池単3(アルカリ)×4
電池寿命約1年
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
関連キーワード