こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル。電波クロック。
光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。
秒針が1秒ごとに刻むように動きます。
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(g)710
種類掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)305×46
使用電池単3(アルカリ)×1
電池寿命約1年
アズワン品番64-6803-15
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番827-5570
材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(マンガン)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
日曜/月曜のいずれかから開始曜日が切替でき、月めくりや六曜表示など便利な機能が充実
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)2099年までのフルオートカレンダー機能六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)月めくり機能カレンダー開始曜日切替(日曜もしくは月曜)温湿度表示12時間制/24時間制切替式掛置兼用置用スタンドつき電池切れ予告機能(液晶)石膏ボード用掛金具つき
トラスコ品番813-2948
材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)掛けた状態/286×290×25置いた状態/279×290×103
質量(kg)0.7
測定精度±2℃、±8%(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(アルカリ)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
大型液晶に六曜表示がついた便利なモデル。
くっきり見やすい高コントラスト液晶でオフィスに好適です。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・2099年までのフルオートカレンダー機能・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))・12時間制/24時間制切替式・置用スタンドつき(掛置兼用)・電池切れ予告機能(液晶)・石膏ボード用掛金具つき・六曜表示
トラスコ品番820-2560
材質プラスチック枠( 銀色メタリック塗装 )・前面:ガラス
寸法(mm)250×385×26(置いた状態)242×385×103)
質量(kg)1
電源単3(アルカリ)×3
表示方式デジタル
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
大型液晶の衛星電波時計
掛置兼用で幅広くお使いいただけます
機能衛星電波修正機能、高コントラスト液晶、時差修正機能、フルオートカレンダー(2100年12月31日まで)、電池切れ予告機能、六曜表示(2030年12月31日まで)、時刻/カレンダー表示切替、12時間/24時間制切替
付属品置用スタンドつき、石膏ボード用掛金具
材質プラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス
質量(kg)1.8
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式デジタル
寸法(cm)掛けた状態:247×508×46、置いた状態:239×508×111
電池単2(アルカリ)×6
湿度計○
電池寿命約3年
アズワン品番64-6803-12
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
視認性の高いデザインにカレンダー、温度・湿度表示つきの大型電波掛時計。
直径500mmで広い空間にも。
電池寿命5年でグリーン購入法適合。
用途学校やホール、食堂や工場などの広いスペースに
グリーン購入法適合
付属品石膏ボード用掛金具
質量(kg)3.2
直径(Φmm)500
種類掛時計
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
寸法(Φ×mm)500×57
電池単3(アルカリ)×6
電池寿命約5年
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RH
カレンダー付き
関連キーワード