4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスでも家庭でも大活躍するカレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付) 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶) ステップセコンド おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 直径(Φmm)350 質量(kg)1.2 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)20~90 電池寿命約1年 材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス 電池単3(アルカリ)×2 種類掛時計 寸法(Φ×mm)350×52 カレンダー付き
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁にぴったりフィットする、薄型設計の掛置兼用クロック。 温湿度表示に加え、快適度表示が健康管理を応援。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・2099年までのフルオートカレンダー機能・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))・快適度表示(6段階)・12時間制/24時間制切替式・置用スタンドつき トラスコ品番827-5571 材質プラスチック枠・前面:ガラス 寸法(mm)108×260×22(置いた状態:174×260×81) 質量(g)460 電源単3(マンガン)×2 表示方式デジタル 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き 日付表示 電波時計 温度計 12/24表示切替
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
暗くなるとライトが自動で点灯 使いやすい前面の操作ボタン
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、アラームオートストップ(約5分間)、光センサーによる自動点灯、温度表示(温度測定範囲:0℃~40℃測定精度:±2℃)、12時間制/24時間制切替式、自動点灯OFF、電子音、スヌーズ、ライト、液晶パネル角度調節(折り畳み式スタンド) 質量(g)185 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)0~40 寸法(cm)84×132×44 電池単3(アルカリ)×2 温度測定精度±2 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型液晶に六曜表示がついた便利なモデル。 くっきり見やすい高コントラスト液晶でオフィスに好適です。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・2099年までのフルオートカレンダー機能・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))・12時間制/24時間制切替式・置用スタンドつき(掛置兼用)・電池切れ予告機能(液晶)・石膏ボード用掛金具つき・六曜表示 トラスコ品番820-2560 材質プラスチック枠( 銀色メタリック塗装 )・前面:ガラス 寸法(mm)250×385×26(置いた状態)242×385×103) 質量(kg)1 電源単3(アルカリ)×3 表示方式デジタル 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 12/24表示切替
1台
16,980 税込18,678
当日出荷