- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 永田製作所
- 3ページ目
3ページ目: 永田製作所のすべての商品
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
圧力動噴圧力(ノズル圧):3.0Mpa
最大吐出量(L/min)160
最大揚程(m)20
ホース内径(Φmm)38
ノズル内径(Φmm)3.5
取付ネジ径G1/4男ネジ
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。
全長(mm)700
タイプ動力
本体質量(g)445
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)10以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)2.0
出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
従来の遠距離用ピストルにビックフードをつけることによってフード後部穴より空気の吸い込みがアップした霧の遠距離ピストルです。
つまみの調節で直射から円錐の切替が容易にでき、バルブはレバー式によるワンタッチで扱えます。
用途果樹全般、平面野菜、ハウス、立木野菜
全長(mm)260
質量(g)435
取付ねじG1/4
機能ストップ機構付、直射/噴霧切り替え
水量(L/min)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:8.5、噴霧3.9:、【2.0】直射9.7:、噴霧:4.6、【2.5】直射:10.9、噴霧:5.3、【3.0】直射:12.2、噴霧:5.9
到達距離(m)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:13.0、噴霧:6.5、【2.0】直射:14.0、噴霧:7.0、【2.5】直射:14.0、噴霧:7.0、【3.0】直射:14.0、噴霧:7.5
噴出穴径(Φmm)2
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
寸法(mm)395×560×500
本体質量(kg)5.7
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
ステンレスパイプを採用し、従来の先パイプに比べパイプ径が太く丈夫です。特にブラッシングエース等地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布する作業には最適です。
長さ(mm)750
取付ねじG1/4
1個
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
スプレーパターンは円錐で噴口がチドリについている事により散布幅が広い。霧の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布ができます。
全長(mm)790
質量(g)197
水量(L/min)[圧力(MPa)]4.6[1.5]
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
スプレーパターンは円錐で錐の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。丸3頭口は人力噴霧器にも使用できます(但しお手持ちの噴霧器の取付ネジをご確認ください)
質量(g)88
内径×外径(Φmm)68×53
水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3[1.5]
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
用途そ菜、果樹、園芸、全般の防除。
全長(mm)45
本体質量(g)70
水量(L/min)[圧力(MPa)]1.5~2.6[1.5]、1.9~3.2[2.0]、2.1~3.6[2.5]
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリカバーL(動力用)は、大型カバーで作業効率がアップ。
本体質量(g)180
カバー寸法(mm)370×216×115
水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.0]、3.0[1.5]
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
圧力動噴圧力(ノズル圧):3.0Mpa
最大吐出量(L/min)105
最大揚程(m)20
ホース内径(Φmm)25
ノズル内径(Φmm)2.5
取付ネジ径G1/4男ネジ
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
高木から近場までマルチに活躍して片手で使える軽量タイプのノズルです。ビッグフード効果により空気の吸い込みが多く、霧の到達がアップしました。噴口は耐久性に優れたステンレスを採用しております。長尺の散布竿に取り付けて、高木の防除もできます。手元グリップを持って、近間の防除もできます。
用途立木・果樹・野菜・ハウス
仕様ステンレス製Φ2.0噴口採用
全長(mm)245
質量(g)260
最高使用圧力3Pa
取付ねじG1/4
材料ステンレス製
パターン噴霧:直射/円錐
関連資料(0.19MB)
孔径(Φmm)2
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷