絞り込み
ブランド
- 永田製作所
- モノタロウ(190)
- BIGM(丸山製作所)(66,049)
- エスコ(609)
- シングウ(新宮商行)(481)
- スバル(14,439)
- セフティー3(531)
- ゼノア(459)
- タカギ(457)
- タカショー(693)
- ホンダ(36,905)
- ヤンマー(3,431)
- 三ツ星ベルト(699)
- 三菱(4,883)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- 共立(477)
- 千吉(510)
- 工進(2,585)
- 新ダイワ(1,243)
- 麻場(676)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)

ピストル噴口ALD(G1/4)
永田製作所¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷レバーを用途ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。全長(mm)345タイプ動力本体質量(g)525最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
散水器 S-5 (G1/4女ネジ付)
永田製作所(11件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個欠品中全長(mm)350穴径(Φmm)0.4穴数500取付ねじG1/4適合ホース内径(Φmm)15頭径(縦×横)(mm)45×45水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)
永田製作所(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
フード付ピストル噴口FS-1(G1/4)
永田製作所(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。全長(mm)185タイプ動力本体質量(g)465最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
新鉄砲ノズル Ⅰ型(G1/4)
永田製作所(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。全長(mm)830タイプ動力本体質量(g)590最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.0出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
コルト噴口C-2 (G1/4)
永田製作所(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。用途果樹、野菜、立木園芸。全長(mm)315タイプ動力本体質量(g)495最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
永田自在一頭口(G1/4)
永田製作所(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷全長(mm)55本体質量(g)60最大使用圧力(MPa)3.0水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3~2.0[1.0]、1.6~2.6[1.5]、1.9~3.0[2.0]
...
農業資材・園芸用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













































![GH-CG用部品水車ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具] GH-CG用部品水車ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)