開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。
防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様スタンドタイプ
性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)-30~90
寸法(チャック上)(mm)32
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
色クリア
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)-40~90
透湿度(g/m2)11.0~13.0g/日、酸素透過度 59.0~65.0cm3/m2(24h atm)
寸法(チャック上)(mm)32
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
チャック上は開かず、底から中身を挿入しヒートシールで留めるタイプです。 チャック上は30mmです。
入数(枚)50
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。
白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。
入数(枚)50
ナイロン基材を使用したチャック付ラミネート袋です。ガスバリア性に優れています。
用途ガスバリア性が必要な一般用途に。
色透明
種類チャック付ラミネート袋
基材構成NY15/PE60
寸法(チャック上)(mm)20
やさしく開けやすいRノッチ付きです。
ホワイトカラーのため、ラベルを貼付しても美しい外観に仕上がります。
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
開封後も切り口はRになります。
用途スタンドタイプでディスプレイ効果が高く、食品パックや小分けの包装などに
入数(枚)50
基材NY/PE 4角完全Rカット 開封しやすいミシン目付き
色透明
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
寸法(チャック上)(mm)35
基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ
色シルバー
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)常温
サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。
用途お茶、ペットフード等に。
色アルミ
衝撃強度・密封性に優れています。ナイロン・ポリエチレンの2層フィルム構造です。底が開いて立つスタンドタイプです。
仕様酸素透過度:15~34mL/m2(24h.atm)
入数(枚)25枚結束
透湿度(g/m2)3~5(24h)
寸法(チャック上)(mm)32
自然な風合いのクラフト紙を使用したチャック付きスタンドパックです。
乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・コーヒー・紅茶などの嗜好品に幅広くご利用いただけます。
KR40シリーズは、ラミジップKRシリーズよりもクラフト紙が薄く、やや明るい風合いとなります。
材質クラフト/AL/PE
サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。
用途お米、肥料等に。
色透明
種類チャック付ポリ袋
寸法(チャック上)(mm)32
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、スタンドタイプです。
白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。
入数(枚)50
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。スタンドタイプで独特なディスプレイを演出します。
紙素材でありながら高いバリア性を備えた新時代のラミジップ
アルミ蒸着PETの高いバリア性により、幅広い用途に対応!
独自のチャックによりチャックテープと比較してプラスチックの使用料約30%削減
用途農産加工品(粉末原料/お茶/紅茶/コーヒー/ドライフルーツ等)、菓子類(チョコ/キャンディ/クッキー類等)、ペットフード等
色シルバー
入数(枚)50
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号170037
バイオマス配合率(%)10
衝撃強度に優れ、低温に強く冷凍・冷蔵用に適しています。
仕様(透湿度)11.0~13.0g/日
材質PA(ナイロン)・PE(ポリエチレン)の二層フィルム
使用温度範囲(℃)-40~+90
酸素透過度(cm3/m2)59.0~65
底幅(cm)6
やさしく開けやすいRノッチ付きです。
カラーフィルムのため、ラベルを貼付しても美しい外観に仕上がります。
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
開封後も切り口はRになります。
用途スタンドタイプでディスプレイ効果が高く、食品パックや小分けの包装などに
入数(枚)50
仕様スタンドタイプ
適合食品衛生法適合
基材構成本体:未晒しクラフト50g/PET12/透明蒸着PET12/静防PE60底材:透明蒸着PET12/静防PE60
手さげタイプのため、持ち運びがしやすいです。NY/PEフィルムは丈夫で再利用ができ、とてもエコな製品です
用途シャンプー、リンスのセット。スポーツ用品
仕様スタンドタイプ
適合食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+320×260×50
基材構成NY15//PE120
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚×8セット)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
和紙調の風合いを活かした半透明レーヨン紙を使用。ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用
用途和菓子、飴、チョコレート。ふりかけ、ドライフルーツ。鰹節、珍味
仕様スタンドタイプ
適合食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+120×120×35
基材構成本体:レーヨン紙9g/透明蒸着PET12/LLDPE80底材:PET12/透明蒸着PET12/LLDPE80
1ケース(50枚×28パック)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
仕様平袋タイプ
適合食品衛生法適合
基材構成PET12/PE15/AL7/PE15/PE40
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスバリアフィルムを使用したチャック袋です。脱酸素剤が使用できます。
用途脱気包装用に。
色透明
種類チャック付ポリ袋
基材構成バリアNY18/PE60
寸法(チャック上)(mm)20
新形状のスタンド方式で自立性と安定性に優れています。チャックはダブルチャックを採用し、開封性と気密性に優れています。
入数(枚)1000
コード127-5465
アズワン品番64-4797-23
1箱(1000枚)
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
仕様ガゼット巾80mm+80mm、丈夫です。
トラスコ品番859-0611
質量(kg)2
縦(mm)600
横(mm)370
寸法(チャック上)(mm)47
1セット(8袋)
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
新形状のスタンド方式で自立性と安定性に優れています。チャックはダブルチャックを採用し、開封性と気密性に優れています。
入数(枚)1000
コード127-5464
アズワン品番64-4797-22
1箱(1000枚)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
内容物が確認しやすい窓付スタンド袋。ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用。自然な風合いの未晒しクラフトを使用
用途ドライフルーツ、パスタ、玄米。紅茶、コーヒー。グミ、チョコレート
仕様スタンドタイプ
適合食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32-180×120×35
基材構成本体:未晒しクラフト50g/PET12/透明蒸着PET12/静防PE60底材:透明蒸着PET12/静防PE60
1ケース(50枚×20パック)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
AL箔(アルミ)を使用していますので防湿性に優れています。全形の海苔が20~30枚入れることがでいます
用途全形海苔が20~30枚
仕様平袋タイプ
適合食品衛生法適合
材質アルミ
基材構成PEt12/PE15/AL7/PE15/PE40
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)20+265×240
1ケース(50枚×16パック)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
仕様スタンドタイプ
適合食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+350×280×50
基材構成NY15//PE120
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚×8セット)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
約2700CCの水を入れることができます。手さげ穴付のため、持ち運びに便利です
用途災害時、緊急時の水袋
仕様スタンドタイプ
適合食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)52+220×270×60
基材構成NY15/PE20/PE180
1ケース(50枚×8セット)
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
仕様スタンドタイプ
適合食品衛生法適合
基材構成本体:レーヨン紙9g/透明蒸着PET12/LLDPE80底材:PET12/透明蒸着PET12/LLDPE80
吊り下げタイプでディスプレイ効果は抜群。袋がホワイトのため、清潔感、高級感があります
用途健康食品、乾燥農産加工品、。乾燥水産加工品
仕様平袋タイプ
適合食品衛生法適合
色ホワイト
基材構成PET12/PE15/AL7/PE15/PE40
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+120×85
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚×66パック)
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
従来比1.5倍のアルミ蒸着量により高いバリア性と遮光性を実現。容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)。優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)。ディスプレイ効果抜群
用途お茶、紅茶、グラノーラ。グミ、キャンディー、チョコレート。ペットフード
仕様ボックスタイプ
適合食品衛生法適合
基材構成PET12/アルミ蒸着PET12/PE60
関連キーワード
1
2
次へ