ガスバリアフィルムを使用したチャック袋です。脱酸素剤が使用できます。
用途脱気包装用に。
色透明
種類チャック付ポリ袋
基材構成バリアNY18/PE60
寸法(チャック上)(mm)20
85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。
防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様スタンドタイプ
性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)-30~90
寸法(チャック上)(mm)32
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
和紙調の風合いを活かした半透明レーヨン紙を使用。ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用
用途和菓子、飴、チョコレート。ふりかけ、ドライフルーツ。鰹節、珍味
仕様スタンドタイプ
適合食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+120×120×35
基材構成本体:レーヨン紙9g/透明蒸着PET12/LLDPE80底材:PET12/透明蒸着PET12/LLDPE80
1ケース(50枚×28パック)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
片面が透明で内容物が確認しやすいです。ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用。吊下げ穴付です
用途珍味、ふりかけ、ごま。ドライフルーツ、クッキー。ペットフード
仕様平袋タイプ
適合食品衛生法適合
基材構成表:透明蒸着PET12//CP50裏:透明蒸着PET12//アルミ蒸着PET12//CP50
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+140×100
1ケース(50枚×60パック)
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
内容物が確認しやすい窓付スタンド袋。ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用。自然な風合いの未晒しクラフトを使用
用途ドライフルーツ、パスタ、玄米。紅茶、コーヒー。グミ、チョコレート
仕様スタンドタイプ
適合食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32-180×120×35
基材構成本体:未晒しクラフト50g/PET12/透明蒸着PET12/静防PE60底材:透明蒸着PET12/静防PE60
1ケース(50枚×20パック)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
関連キーワード