85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。
防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様スタンドタイプ
性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)-30~90
寸法(チャック上)(mm)32
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
国際線旅客機の客室に制限された量の液体物を持ち込む為専用のチャック袋です。
用途液体の入った容器入れに。
色透明
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)2500
1ケース(2500枚)
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
チャックの付いた携帯用水袋です。手さげ式で持ち運びも便利です。使わない時は折りたたみ、軽くてかさばりません。
用途レジャー用に災害時・非常用の備えに。
寸法(mm)60(底ガゼット)
色透明
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)100
基材構成NY15/PE20/BPE180
寸法(チャック上)(mm)52
1ケース(100枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
関連キーワード