「袋 ファスナー付」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
色クリア
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)-40~90
透湿度(g/m2)11.0~13.0g/日、酸素透過度 59.0~65.0cm3/m2(24h atm)
寸法(チャック上)(mm)32
関連キーワード