カテゴリ
- テープ(13)
- OPPテープ(11)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(11)
テープ長さ(m)
- 50(9)
- 100(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.045(2)
- 0.055(2)
- 0.06(1)
- 0.067(2)
- 0.07(3)
- 0.09(2)
- 0.095(1)
- 約0.06(1)
用途
梱包用(3)
特長
- 強力(2)
基材
- OPP(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
- ポリプロピレン(7)
OPP・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
粘着剤
- アクリル系(4)
- ゴム系(4)
アクリル系・ゴム系
テープタイプ
- 音が静か(1)
音が静か
色
イエロー(1)
クリア(8)
グリーン(1)
ブラウン(7)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラウン・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
- モノタロウ(11)
- 3M(スリーエム)(7)
- SWAN(シモジマ)(4)
- セキスイ(15)
- オカモト(1)
- ニトムズ(6)
- HEIKO(19)
- tesa(テサ/テサテープ)(5)
- モリヤマ化成(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](34)
- cotta(23)
- セキセイ(19)
- HEADS(ヘッズ)(15)
- ザップ(14)
- RS PRO(14)
- TRUSCO(13)
- TOPPANエッジ(13)
- エクト(11)
- 鳥繁産業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「opp 50mm」の検索結果
特価

梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥679税込¥7471巻当日出荷強度と粘着力に優れたOPPテープです。用途包装用テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52特性強力
OPP粘着テープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥43,980税込¥48,3781箱(50巻)4日以内出荷優れた段ボールシール性 繰り出し時の巻戻しがスムーズで、音が静か 手首の負担を軽減用途段ボール封緘用途・その他包装用途伸び(%)140保持力(mm/30分)0.3引張強度(N/25mm)120粘着力(N/25mm)8巻戻し力(N/25mm)1.8テープタイプ音が靜か
OPPテープ ダンプロンH NO.3201H
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥22,980~税込¥25,278~1箱(50巻)当日出荷から10日以内出荷段ボールの梱包に抜群のシール性。環境にやさしい粘着剤。用途段ボールの梱包用、包装用材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/10mm)60
粘着テープ ダンプロンリサイクル NO.3002RC 50mm×50m
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥54,980税込¥60,4781箱(5パック×10巻)8日以内出荷基材にリサイクルPETを使用しております。環境にやさしい粘着剤です。サステナビリティの取り組みを定型印刷でPRできます。用途段ボールの梱包用、包装用。仕様油性ペン可トラスコ品番693-2836材質基材:リサイクルPET、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.045色トウメイ長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)115引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)13切断方法切断にはカッターが必要
ダンプロンカラー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥719~税込¥791~1巻当日出荷強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50長さ(m)50伸び(%)170
ダンプロン40
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥3,998税込¥4,3981セット(5巻)当日出荷テープの透明性をアップしたタイプです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)183長さ(m)50引張強度49N/10mm伸び(%)1502018年トラスコ掲載ページ6 1903
ダンプロン60
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥4,398税込¥4,8381セット(5巻)当日出荷テープの透明性をアップしたタイプです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)314長さ(m)50引張強度66.6N/10mm伸び(%)1602018年トラスコ掲載ページ6 1903
EZダンプロン
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥6,998~税込¥7,698~1セット(5巻)当日出荷材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.067質量(g)367長さ(m)100引張強度52N/10mm伸び(%)150
ダンプロンリサイクル梱包用粘着テープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥33,980税込¥37,3781箱(50巻)7日以内出荷テープ基材にリサイクルPETを使用した環境配慮型の包装用テープです。定型印刷入りでサスティナビリティへの取組をPR。用途段ボール封緘用途・その他封緘用途材質基材:PET(100%PCR材)、印刷インキ:水系インキ(溶剤不使用)幅(mm)50長さ(m)50粘着剤ゴム系粘着剤(溶剤不使用)伸び(%)160主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1(対SUS)引張強度(N/25mm)115粘着力(N/25mm)13.00(対SUS)巻戻し力(N/25mm)1.00(30m/min)RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.045
オートディスペンサー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷自動でテープを繰り出しカット。 テープ貼り作業の効率化に。用途各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業質量(kg)2.4消費電力(W)18電源AC単相100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×150×137精度(mm)カット/±2本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅150本体高さ(mm)137テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位)
オートディスペンサー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷【特長】。正確なテープ供給で、現場の生産性向上をサポート。自動送り出し・自動カット機能に加え、長さ設定のメモリ機能やカウンター機能を搭載したハイエンドモデル。粘着・非粘着テープの両方に対応し、用途に合わせた柔軟な運用が可能です。作業効率の向上、品質の均一化、使用量管理の省力化など、現場の課題解決を幅広くサポートします。用途【用途】。テープを自動で繰り出しカットする、簡単・コンパクトな卓上機です。【標準仕様】。機械寸法:(長さ)227×(幅)137×(高さ)169mm。電源:単相 AC100~240V 50/60Hz。消費電力:28W。機械重量:1.77kg( 電源コード含まず)。使用テープ幅:5~60mm。テープカット長さ:5~999mm (1mm単位で設定可能)。テープカット精度:±2mm (テープによって異なります)。テープ外径:最大外径190Φ。テープ繰出し速度:High・・・200mm/秒。 Mid・・・・出だし50mmまで185mm/秒。 Low・・・・出だし50mmまで170mm/秒。 (それ以降は200mm/秒のスピードで繰出し)。長さ登録:.標準8メモリー。カウンター:4桁のUPカウンター・・・加算のみカウンター。 4桁のDOWNカウンター・・・設定値で機械停止。使用可能テープ:OPPテープ、布テープ、セロハンテープ、。仮止め用テープ、ビニルテープ、両面テープ、。フィラメントテープ、クラフトテープ、。メンディングテープ、。非粘着物(チューブ、リボン等)。【業務改善】。・1台で多種・多様のテープ繰出し、繰出しパターンが設定。できます。・繰出し・カットを自動化し、作業をテープ貼付に集約でき。ます (タクトタイムの短縮)。・均等なテープ長さにカットでき、精度UP&ロス削減に。貢献します