10ページ目:

827件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ 摂津金属工業サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ摂津金属工業
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
サブラックFBSシリーズは、IEC60297-3、DIN41494、ANSI/IEEE1101、EIA-310-D(第1部)など各規格に準拠しており、3U高さのプリント基盤、または3U高さのプラグインユニットを格納することができます。部品構成内容はフレームだけの基本構造となっており、インターナルアクセサリーを付加することにより3Uサブラックとして、またエクスターナルアクセサリーを付加することにより運用用途を広げることが可能となっています。高さは3U(132.5mm)の1種類、横幅が4種類(28TE、42TE、63TE、84TE)、奥行きが3種類の計12機種揃っています。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
フロントパネルB B2アルマイト RKPシリーズ 摂津金属工業フロントパネルB B2アルマイト RKPシリーズ摂津金属工業
8,298税込9,128
1枚
7日以内出荷
サブラックRKUシリーズ用のアクセサリーです。操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける上下開閉型フロントパネルです。完全に開いた時、本パネルはおよそ水平にたもたれて止るようになっています。本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。サブラックRKUシリーズのリヤ部に使うこともできます。別売のヒンジ(RKP-10AHG)については、ステーター側のピンがヨコ向けになるようWフレームに取り付けます。
仕様●外形サイズ:W405.8×H388×D3mm●質量:1.27kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6445-49
フロントパネルA B2アルマイト RKPシリーズ 摂津金属工業フロントパネルA B2アルマイト RKPシリーズ摂津金属工業
3,198税込3,518
1枚
7日以内出荷
サブラックRKUシリーズ用のアクセサリーです。操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。勿論リヤ部に使っていただくこともできます。RKUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。
仕様●外形サイズ:W405.8×H188×D3mm●質量:0.62kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6445-34
トップボトムカバー ベンチレーションタイプ ベージュ エンボス模様 RKPシリーズ 摂津金属工業トップボトムカバー ベンチレーションタイプ ベージュ エンボス模様 RKPシリーズ摂津金属工業
5,798税込6,378
1式
6日以内出荷から7日以内出荷
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリーです。内部保護の目的でケースの上下面に使用します。後側に放熱穴が開いています。後面部からの差し込み構造なので、本体組立て後もフィートを取り外すだけで着脱できます。
ユニットケース B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル RMUシリーズ 摂津金属工業ユニットケース B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル RMUシリーズ摂津金属工業
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2,EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。トップカバー、フロントパネル、サイドカバー、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどはオプションとして別途お求めいただけるようになっています。ユニットケースをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、ユニットケースDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、ケースへのスライドレール取り付けが簡単にできます。本ユニットケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはユニットケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
サブラック B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ RKU2シリーズ 摂津金属工業サブラック B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ RKU2シリーズ摂津金属工業
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。エッジボードコネクタ・DINコネクタのどちらのコネクタでも、実装することができ、PCBのサイズも同サイズはもちろん、異なったサイズ同士でも実装できます。PCBの収納方向を多面的に選択することができます。内部構成部品であるカードガイド、エッジボードコネクタ、DINコネクタ及び各種フレームなどはもとより、トップボトムカバー、フロントパネル、リヤパネル、サイドプレート、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかな点にいたるまで、アクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用される側の要望に対応できる構造にもっていくことができます。サブラックをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、サブラックのDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、取り付けが簡単にできます。本サブラックは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
サブラック B2アルマイト RKUシリーズ 摂津金属工業サブラック B2アルマイト RKUシリーズ摂津金属工業
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造体を標準としています。カードラックの機能面も充実しており、本シリーズは同じサイズのPCBのみならず、サイズちがいのPCBを同時に、収納する機能も持ち、PCBの収納方向も多面的に選択することができます。RKUシリーズへの取り付けに必要なカードガイド、エッジボードコネクタ、各種フレームなどの内部構成部品はもとより、トップカバー、フロントパネル、サイドプレート、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかい点にいたるまでアクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用なさる側のご要望に対応できる構造にもっていくことができます。本サブラックはアクセサリーのカバー部品を併用することにより、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
開閉式パネルエッジフレーム 2本入 FDOシリーズ 摂津金属工業開閉式パネルエッジフレーム 2本入 FDOシリーズ摂津金属工業
14,980税込16,478
1式(2本)
7日以内出荷
パネル、機器等のねじ止め部分を隠すことができます。
着脱式パネルエッジフレーム シルバーアルマイト 2本入 RKOシリーズ 摂津金属工業着脱式パネルエッジフレーム シルバーアルマイト 2本入 RKOシリーズ摂津金属工業
6,798税込7,478
1式(2本)
7日以内出荷
19インチパネル、19インチ機器等をラックマウントした際に、ねじ止め部をカバーするフレームです。RKCシリーズのJIS規格用とEIA規格とに機種が分かれています。
ねじ止め ホワイトグレイ RKCSOシリーズ 摂津金属工業ねじ止め ホワイトグレイ RKCSOシリーズ摂津金属工業
1式(2枚)ほか
取扱い終了
取り付けは本体の強度が向上するねじ止め式です。
サーバーラック ホワイトグレイ RKCS-2051シリーズ 摂津金属工業サーバーラック ホワイトグレイ RKCS-2051シリーズ摂津金属工業
429,800税込472,780
1台
9日以内出荷
キャビネットラックRKCシリーズと同じデザインのサーバーラックです。マウントフレームが分離独立し、ラックマウント型のサーバー実装と耐震性能の強化を同時に実現しました。キャビネットラックRKCシリーズに連結できるので、既設のRKCシリーズのラックの隣でも違和感無く設置できます。幅寸法は放送・映像用キャビネットラックと同じ、570mmです。外装板は放熱性を重視し、放熱穴が開いている仕様になっています。フレームはシルバー色のアルマイト、プレートはホワイトグレイ色の塗装です。
プレートベース(高さ50mm)ブラック RSROシリーズ 摂津金属工業プレートベース(高さ50mm)ブラック RSROシリーズ摂津金属工業
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース ブラック RSROシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース ブラック RSROシリーズ摂津金属工業
92,980税込102,278
1台
7日以内出荷
基本構造材として山形鋼を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース ブラック RSROシリーズ 摂津金属工業プレートベース ブラック RSROシリーズ摂津金属工業
27,980税込30,778
1台
9日以内出荷
各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
2配線穴付ベンチレーション天板 ブラック RSROシリーズ 摂津金属工業2配線穴付ベンチレーション天板 ブラック RSROシリーズ摂津金属工業
1枚
取扱い終了
RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
配線穴付ベンチレーション天板 ブラック RSROシリーズ 摂津金属工業配線穴付ベンチレーション天板 ブラック RSROシリーズ摂津金属工業
1枚
取扱い終了
RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
2配線穴付ノーマル天板 ブラック RSROシリーズ 摂津金属工業2配線穴付ノーマル天板 ブラック RSROシリーズ摂津金属工業
1枚
取扱い終了
RSRシリーズ用の天板です。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
配線穴付ノーマル天板 ブラック RSROシリーズ 摂津金属工業配線穴付ノーマル天板 ブラック RSROシリーズ摂津金属工業
1枚
取扱い終了
RSRシリーズ用の天板です。天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
ノーマル天板 ブラック RSROシリーズ 摂津金属工業ノーマル天板 ブラック RSROシリーズ摂津金属工業
1枚
取扱い終了
RSRシリーズ用の天板です。
2配線穴付ベンチレーション天板 ホワイトグレイ RSROシリーズ 摂津金属工業2配線穴付ベンチレーション天板 ホワイトグレイ RSROシリーズ摂津金属工業
1枚
取扱い終了
RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
配線穴付ベンチレーション天板 ホワイトグレイ RSROシリーズ 摂津金属工業配線穴付ベンチレーション天板 ホワイトグレイ RSROシリーズ摂津金属工業
1枚
取扱い終了
RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
2配線穴付ノーマル天板 ホワイトグレイ RSROシリーズ 摂津金属工業2配線穴付ノーマル天板 ホワイトグレイ RSROシリーズ摂津金属工業
1枚
取扱い終了
RSRシリーズ用の天板です。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
配線穴付ノーマル天板 ホワイトグレイ RSROシリーズ 摂津金属工業配線穴付ノーマル天板 ホワイトグレイ RSROシリーズ摂津金属工業
1枚
取扱い終了
RSRシリーズ用の天板です。天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
ノーマル天板 ホワイトグレイ RSROシリーズ 摂津金属工業ノーマル天板 ホワイトグレイ RSROシリーズ摂津金属工業
1枚
取扱い終了
RSRシリーズ用の天板です。
ベンチレーションドア RSROシリーズ 摂津金属工業ベンチレーションドア RSROシリーズ摂津金属工業
1枚
取扱い終了
RSRシリーズ用のベンチレーションドアです。開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。容易に着脱できる特別なヒンジを採用しています。ドアの開き角度は180°以上です。(最大約215°)ドアは、開閉方向を選択可能です。(右開き/左開き)ハンドル部で施錠できます。(同番の鍵付属)ハンドルは鍵番違い品への変更が可能です。 ・ディンプルキー(1マスター150通り) ・バルバロック(ディンプルキーより圧倒的に多い鍵番号違い数を設定可能)
サーバーラック(スリムタイプ) RSRシリーズ 摂津金属工業サーバーラック(スリムタイプ) RSRシリーズ摂津金属工業
289,800税込318,780
1台
9日以内出荷
幅が570mmでスリムな耐震型の放送・映像向け19インチサーバーラックNEBS規格 Zone3適合(搭載質量400kg)搭載可能質量は1250kg(静止時)ラックマウントサーバー搭載に適した内部構造幅寸法は、放送・映像向けによく使用されているキャビネットラックと同じ570mmメーカーーSSRシリーズ スリムタイプの後継品で、機能が向上し、装備が充実外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様外形の幅、高さ、奥行寸法は柔軟に変更できます。(ただし特別仕様の場合)
パネルマウントフレーム 2本入 SKROシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム 2本入 SKROシリーズ摂津金属工業
6,398税込7,038
1式(2本)
7日以内出荷
小型ラックSKRシリーズ専用のパネルマウントフレームです。ラックの後面側に取り付ければ、19インチ機器をラック前後から取り付ける事ができるようになります。四角穴にケージナットを取り付けることで、ねじ穴を設けることができます。
グランドプレート ブラック RKDNOシリーズ 摂津金属工業グランドプレート ブラック RKDNOシリーズ摂津金属工業
6,298税込6,928
1枚
7日以内出荷
機器を乗せる目的でデスク内底面(ベース本体の上面)に取り付けます。ラック下面の開口部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。床下への小さな部品等の落下も防止できます。アースバーキット(EBK-5-3P)と併用できます。フロアレベラー(RAFL-M125093)のボルト部の逃がし穴(Φ20)が開いています。
ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ摂津金属工業
8,698税込9,568
1本
7日以内出荷
適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に取り付けます。取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
ドアプレート(パンチングメタル)W492×H502×D1mm 0.8kg RKO-0720DPシリーズ 摂津金属工業ドアプレート(パンチングメタル)W492×H502×D1mm 0.8kg RKO-0720DPシリーズ摂津金属工業
1枚
取扱い終了
ドアセットに組込みます。材質、色が選択できます。アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。
ドアプレート(スチール)W492×H502×D1mm 1.9kg RKO-0720DPシリーズ 摂津金属工業ドアプレート(スチール)W492×H502×D1mm 1.9kg RKO-0720DPシリーズ摂津金属工業
1枚
取扱い終了
ドアセットに組込みます。材質、色が選択できます。アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。
デスクキャビネット(700) RKDNシリーズ 摂津金属工業デスクキャビネット(700) RKDNシリーズ摂津金属工業
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
高機能型、アルミフレーム仕様で軽量な19インチデスクキャビネットです。テーブル上に、蓋が開閉できるシャッター付き配線用穴を設けており、ケーブル配線処理が容易です。配線量に応じて開閉の調整が可能です。デスクの高さは、日本オフィス家具協会推奨の720mmとしています。高さ調整フレームを取り外すと、従来の平均的な高さである700mmに変更可能です。高い耐荷重のキャスター(150kg/個)が取り付けられています。。キャスターを付けた状態でM12フロアレベラー(RAFL-M125093)を取り付け、ラックの動きを完全に止めることができます。室内に調和するホワイトグレイと、シックなブラックをご用意しています。
リヤプレートセット ノーマルタイプ RKOシリーズ 摂津金属工業リヤプレートセット ノーマルタイプ RKOシリーズ摂津金属工業
1式
取扱い終了
キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の後板です。工具無しで、簡単に着脱できます。外装色は2色から選択できます。※ リヤプレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
リヤプレートセット ベンチレーションタイプ RKOシリーズ 摂津金属工業リヤプレートセット ベンチレーションタイプ RKOシリーズ摂津金属工業
1式
取扱い終了
キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の放熱穴付の後板です。工具無しで、簡単に着脱できます。外装色は2色から選択できます。※ リヤプレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
プレートセット ベンチレーションタイプ ホワイトグレイ RKOシリーズ 摂津金属工業プレートセット ベンチレーションタイプ ホワイトグレイ RKOシリーズ摂津金属工業
1式
取扱い終了
RKCシリーズ専用のアクセサリーで、外装板のセット品になります。天板の開口部から自然排気される構造です。側板の枚数、2色の外装色から選択できます。放熱穴付の天板になっており、ファンモーターユニットとの併用も可能です。ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RLM-150)またはダストフィルター(RLF-150)を取り付けできます。※ プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
プレートセット ノーマルタイプ ホワイトグレイ RKOシリーズ 摂津金属工業プレートセット ノーマルタイプ ホワイトグレイ RKOシリーズ摂津金属工業
1式
取扱い終了
キャビネットラックRKCシリーズの本体枠専用の外装板のセット品です。天板は放熱穴が開いていない仕様になっていますラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造です。側板の枚数と2色の外装色から選択できます。ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RLM-150)またはダストフィルター(RLF-150)を取り付けできます。※ プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
ベンチレーションアダプター SSO2シリーズ 摂津金属工業ベンチレーションアダプター SSO2シリーズ摂津金属工業
5,998税込6,598
1枚
7日以内出荷
ネットワークラックSNR2シリーズの下部塞ぎ板と交換することでベンチレーションパネル等の換気用アクセサリーを取り付けできるようになります。
拡張キット SSO2シリーズ 摂津金属工業拡張キット SSO2シリーズ摂津金属工業
67,980税込74,778
1式
7日以内出荷から9日以内出荷
サーバーラックSSR2や、SNR2、SSRGシリーズ専用のキットです。ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。取り付けることで、ラックの奥行を100mmまたは200mm拡張できます。ラックに装備されているドアや後板等をそのまま取り付けできます。開いたドアを保持できるドアステー(別売品SSO2-DSS-□□)が取付可能です。拡張キットの内面にはPDUを取り付けできます。(100mm拡張できる機種は片面1本ずつ、200mm拡張できる機種は片面2本ずつまで)上下面に配線穴(Φ65mm合計4箇所 ブランクパネル付)を設けています。(200mm拡張できる機種のみ)※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。※旧製品SNR・SSRシリーズの対応機種は仕様欄をご確認お願いします。
抜き差し連結側板 SSO2シリーズ 摂津金属工業抜き差し連結側板 SSO2シリーズ摂津金属工業
1枚
取扱い終了
連結したサーバーラックSSR2シリーズ等に使用する抜き差し可能な4分割型の側板です。側板を抜き差しすることでラック側面の開閉が可能になります。側板は1枚から4枚まで使用する枚数を変更できます。ラック連結後でも側板の抜き差しが自由に行えます。データセンターのコロケーションサービス等で、単体ラックの貸し出しから隣接した複数ラックの貸し出しへの切り替え等に有効です。鍵付のドアを開くまたは取り外さないと側板を抜くことができないので、連結した隣のラックとの物理的なセキュリティを確保できます。隣接するラックの1つの側面に対し、両方のラックへの取り付けまたは片方のラックのみへの取り付けのどちらかでの運用が可能です。※抜き差し側板は、サーバーラックと一緒にご依頼ください。
ドアステー SSO2-DSSシリーズ 摂津金属工業ドアステー SSO2-DSSシリーズ摂津金属工業
5,298税込5,828
1枚
7日以内出荷
特定ラック専用のドア用のステーです。開いたドアを保持する金具です。ドアが約100°の角度でロックされるので、隣のラック等への衝突や、閉まる時の指つめ等の危険を防止できます。ステーを持ち上げることでロックを解除でき、ドアを閉めることができます。右開き用、左開き用を、それぞれ用意しています。
仕様●質量:0.2kg●色/外装処理:亜鉛めっき