5ページ目:

751件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガードガイド 摂津金属工業ガードガイド摂津金属工業
1,298税込1,428
1セット(10個)
7日以内出荷
サブラックRFシリーズ用のカードガイド
仕様使用可能なPCBの板厚1.6mm材質ABS幅(mm)16スカイブルー高さ(mm)9奥行(mm)134シリーズRFGRoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース RJUシリーズ 摂津金属工業ユニットケース RJUシリーズ摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質鋼板t1.0(本体/上板)、ステンレス鋼Φ6(ハンドル)アルミ押出形材(フロントパネル)、アルミ板t1.0(リヤパネル)、NRゴム(フィート)ブラック(フィート)、ホワイトグレイ(本体)シリーズRJU表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装(本体/上板)、ヘアラインB2アルマイト(フロントパネル)、生地(片面ビニールコート)(リヤパネル)、バフ研磨「鏡面」(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)254
ラッチ付引き出しユニット REL2 摂津金属工業ラッチ付引き出しユニット REL2摂津金属工業
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。 ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。 ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。 ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中) 本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。 JISまたはEIA規格に準拠しています。
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)15
木板用マウントブラケット 摂津金属工業木板用マウントブラケット摂津金属工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
付属品取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本)適合NHBWO-4835WB材質鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー)幅(mm)50質量(kg)0.2ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー)高さ(mm)65奥行(mm)34.2シリーズNHBWO表面処理亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ)搭載可能質量(kg)4/4個
送りケーブル20A 摂津金属工業送りケーブル20A摂津金属工業
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
20A仕様の電源ケーブル
ワンタッチブランクパネル 摂津金属工業ワンタッチブランクパネル摂津金属工業
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ネジを使用しないでワンタッチで着脱出来るブランクパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーキャッチ 摂津金属工業ワイヤーキャッチ摂津金属工業
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
通信ケーブルをまとめて処理する場合に使用する部材
ロックビス 摂津金属工業ロックビス摂津金属工業
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷
すり割り付きのM4ローレットねじ
材質黄銅幅(mm)8質量(kg)0.038高さ(mm)8奥行(mm)24シリーズPBLねじ長さ(mm)16表面処理クロムめっきねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
リヤミドルWフレームA 摂津金属工業リヤミドルWフレームA摂津金属工業
999税込1,099
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
リヤパネル 摂津金属工業リヤパネル摂津金属工業
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ラックマウントアダプター 摂津金属工業ラックマウントアダプター摂津金属工業
869税込956
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
19インチラックにケースを取り付ける場合に使用
材質アルミ押出形材シリーズPAA表面処理B2アルマイト板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
モテック 摂津金属工業モテック摂津金属工業
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ネジを用いないスナップイン構造のプラスチックケース
材質UL94HB適合ABS(上下カバー/スロープパネル)、アルミ板 t1.5(バネル)、ウレタンゴム[接着剤付き](フィート)オフホワイト(上下カバー/スロープパネル)、透明(フィート)シリーズVAA表面処理B2アルマイト(パネル)RoHS指令(10物質対応)対応
メディテック 摂津金属工業メディテック摂津金属工業
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
医療フィールドで活躍する計測・制御機器用ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
マウント収納ボックス 摂津金属工業マウント収納ボックス摂津金属工業
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
19インチマウントタイプの収納ボックス
材質鋼材(カバー/シャーシ/フロントパネル補強板/スリットパネル)、アクリル板(フロントパネル)ホワイトグレイ(カバー/シャーシ/フロントパネル補強板/スリットパネル)、ブラウンスモーク(フロントパネル)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)20
フロントリヤパネル 摂津金属工業フロントリヤパネル摂津金属工業
739税込813
1個
7日以内出荷
メディテックVFAシリーズ専用の平板形状のパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
フロントパネル 摂津金属工業フロントパネル摂津金属工業
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
プロテクトカバー 摂津金属工業プロテクトカバー摂津金属工業
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用の外装用パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクパネル 摂津金属工業ブランクパネル摂津金属工業
999税込1,099
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ビバークボーイ 摂津金属工業ビバークボーイ摂津金属工業
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
シェル:乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
ビスセットDR 摂津金属工業ビスセットDR摂津金属工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
サブラックFRSシリーズ用のビス
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスセットBP 摂津金属工業ビスセットBP摂津金属工業
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用のビス
RoHS指令(10物質対応)対応
トップボトムカバー 摂津金属工業トップボトムカバー摂津金属工業
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
デスクケース 摂津金属工業デスクケース摂津金属工業
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ストリップJ 摂津金属工業絶縁ストリップJ摂津金属工業
999税込1,099
1個
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリー
材質m-PPE質量(kg)0.254オリーブグリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)427.64×17.1×4.5適合ケースFRS
スロープパネル 摂津金属工業スロープパネル摂津金属工業
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
メディテックVFAシリーズ専用の傾斜型のパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付スライド棚 摂津金属工業ストッパー付スライド棚摂津金属工業
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
19インチマウント型のスライド可能な収納棚
規格EIA搭載可能質量(kg)40
ショルダーストラップ 摂津金属工業ショルダーストラップ摂津金属工業
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
肩にかけて使用できる電子機器用ストラップ
ベルト長さ(mm)800~1500RoHS指令(10物質対応)対応適合ケースCM
収納棚(アルミ製) 摂津金属工業収納棚(アルミ製)摂津金属工業
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
サポートアングルブラケット 摂津金属工業サポートアングルブラケット摂津金属工業
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
一部の19インチラックにサポートアングル(L型レール)を取り付ける場合に使用
材質鋼板質量(kg)0.16/4個表面処理亜鉛めっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×62×45RoHS指令(10物質対応)対応適合ラックRCS(タイプA)
サブラック タイプG 摂津金属工業サブラック タイプG摂津金属工業
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
Compact PCI対応のサブラック
サイドプレートF 摂津金属工業サイドプレートF摂津金属工業
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ標準本体に使用のものと同じタイプの側板
サイドプレートⅡ 摂津金属工業サイドプレートⅡ摂津金属工業
809税込890
1個
7日以内出荷
サブラックRKU2シリーズ用の側板
材質樹脂化粧アルミ板ベージュ外装エンボス模様寸法Wo(mm)1.5
コンセントプラグ 摂津金属工業コンセントプラグ摂津金属工業
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
コネクタ取り付けWフレーム 摂津金属工業コネクタ取り付けWフレーム摂津金属工業
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
サブラックFBCシリーズに使用しているコネクタ取付Wフレーム
結束バンド 摂津金属工業結束バンド摂津金属工業
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
ケーブルキャリア 摂津金属工業ケーブルキャリア摂津金属工業
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から56日以内出荷
ラックに実装されたスライドレール付き電子機器からの入出力ケーブルをラック後部にて整線処理をする場合などに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
巾着 摂津金属工業巾着摂津金属工業
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ラック上面またはラック内下面からのケーブルと穴のスキマを埋める巾着
RoHS指令(10物質対応)対応
回転キーボードテーブル 摂津金属工業回転キーボードテーブル摂津金属工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カードポジショナーRA 摂津金属工業カードポジショナーRA摂津金属工業
479税込527
1個
欠品中
サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスターミナルベース 摂津金属工業インターフェイスターミナルベース摂津金属工業
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応