8ページ目:

751件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネルベース ブラック FDOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース ブラック FDOシリーズ摂津金属工業
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷
基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック NFOシリーズ摂津金属工業
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。アンカープレートのねじ部を調整することにより高さ調整が可能です。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
チャンネルベース(高さ400mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ400mm)ブラック NFOシリーズ摂津金属工業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。高さ調整用のライナーが付属しています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
チャンネルベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ摂津金属工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース ブラック FGOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース ブラック FGOシリーズ摂津金属工業
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース(高さ100mm)ブラック FGOシリーズ 摂津金属工業プレートベース(高さ100mm)ブラック FGOシリーズ摂津金属工業
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース(高さ100mm)ブラック FDOシリーズ 摂津金属工業プレートベース(高さ100mm)ブラック FDOシリーズ摂津金属工業
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷から30日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業プレートベース ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業プレートベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ摂津金属工業
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
拡張キット ホワイトグレイ NFCO-42Uシリーズ 摂津金属工業拡張キット ホワイトグレイ NFCO-42Uシリーズ摂津金属工業
71,980税込79,178
1式
7日以内出荷
ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。取り付けることで、ラックの奥行きを100mm拡張できます。ラックに装備されているドア、後板等がそのまま使用できます。拡張キットの内面にはACパワーダクト(DHシリーズ)等が取り付けできます。※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
簡易固定棚 W482×H13.5×D680mm 5.8kg NPES-0268シリーズ 摂津金属工業簡易固定棚 W482×H13.5×D680mm 5.8kg NPES-0268シリーズ摂津金属工業
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
サーバーラックに工具無しで簡単に取り付けできる固定型の棚です。サポートアングルをラックのマウントフレームに引っ掛けた後、棚を載せ、パネルラッチまたはねじにて棚を固定するだけでラックに取り付けできます。サーバーラックの19インチ機器取付用の四角穴(ケージナット用)の場合には付属のパネルラッチ(ピン、グロメット)を使用し、M5タップのラックの場合には付属のねじを使用します。大きな設置スペースを設けることができます。
絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RKOシリーズ 摂津金属工業絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RKOシリーズ摂津金属工業
8,498税込9,348
1式
7日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。
絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RSROシリーズ 摂津金属工業絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RSROシリーズ摂津金属工業
9,098税込10,008
1式
7日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) SSO2シリーズ 摂津金属工業絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) SSO2シリーズ摂津金属工業
9,998税込10,998
1式
7日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
仕様●外形サイズ:W694×H3×D900mm●質量:0.9kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト)アズワン品番65-6459-58
ピタナ RAPSシリーズ 摂津金属工業ピタナ RAPSシリーズ摂津金属工業
6,398税込7,038
1枚
7日以内出荷
サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。棚面はねじ固定よりフラットです。棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
サイドアースバー ニッケルめっき SEBシリーズ 摂津金属工業サイドアースバー ニッケルめっき SEBシリーズ摂津金属工業
16,980税込18,678
1式
7日以内出荷
ラックに収納した電子機器用のアースバーです。電子機器からのアース線を接続し、バー自体をアースすることで、各機器がアースされます。アースバーを付属のスペーサーとねじで取り付けた場合、ラックとは絶縁されます。別売のグリーンボルトセット(SEVO-0516GBS12)はアース線を結線する際に使用します。
ブレーカーパネル BSP3シリーズ 摂津金属工業ブレーカーパネル BSP3シリーズ摂津金属工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アースポイントを設けています。ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。
ファンモーター取付金具 亜鉛めっき 2本入 RAFMシリーズ 摂津金属工業ファンモーター取付金具 亜鉛めっき 2本入 RAFMシリーズ摂津金属工業
1,598税込1,758
1式(2本)
7日以内出荷
ファンモーターの取り付けが容易になる金具です。ファンプレート(FDO-□□□FPW)等にファンモーター(RAFMシリーズ、120mm角のタイプ)を容易に取り付けることができます。
ネームプレートセット W490×H49×D7mm 0.25kg RKO-570シリーズ 摂津金属工業ネームプレートセット W490×H49×D7mm 0.25kg RKO-570シリーズ摂津金属工業
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ラック前面上部にラックの名称を入れる場合に使用します。取り付けは、Wフレームとの交換になります。※ネームプレートへのシルク印刷や彫刻等、承ります。
スイングスタビライザー 2本入 RARS-220シリーズ 摂津金属工業スイングスタビライザー 2本入 RARS-220シリーズ摂津金属工業
17,980税込19,778
1式(2本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ラックから機器を引き出す時に起こりうる転倒を未然に防止する金具です。適合するラックのフロアレベラー取付穴(M16)に対して、取り付けます。
転倒防止金具 ブラック 4個入 RAFLシリーズ 摂津金属工業転倒防止金具 ブラック 4個入 RAFLシリーズ摂津金属工業
3,398税込3,738
1式(4個)
翌々日出荷から7日以内出荷
フロアレベラー付のラックやデスク等を床面にアンカー固定する場合に用います。転倒や地震時の移動を防止できます。
フロアレベラー(M16)亜鉛めっき 2本入 RAFLシリーズ 摂津金属工業フロアレベラー(M16)亜鉛めっき 2本入 RAFLシリーズ摂津金属工業
3,500税込3,850
1式(2本)
翌々日出荷から7日以内出荷
ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。
パネルマウントフレーム 2本入 FGOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム 2本入 FGOシリーズ摂津金属工業
25,980税込28,578
1式(2本)
7日以内出荷
2本入りです。
ガイドマウントフレーム FGOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム FGOシリーズ摂津金属工業
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
短いサポートアングル等を取り付ける場合等に用います。
パネルマウントインナーフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントインナーフレーム B2アルマイト FDOシリーズ摂津金属工業
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。3箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
パネルマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ摂津金属工業
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
ラック本体の構成部品のパネルマウントフレームと同一の製品です。ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。4箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ摂津金属工業
5,198税込5,718
1本
7日以内出荷
ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。特設溝にスリムラインナットまたはクッションナットを挿入することによりM5のねじ穴を設けることができます。サイドフレームに対して、任意の位置で固定できます。
ガイドマウントフレーム シルバーアルマイト DIGOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム シルバーアルマイト DIGOシリーズ摂津金属工業
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
デジラックDIGシリーズ専用のアクセサリーで、適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。ラック本体のサイドフレームと追加で取り付けるサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5、またはDIGO-730SF-M5)に対して取り付けます。
パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ摂津金属工業
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する場合、使用します。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に対して取り付けます。パネルマウント及びサポートアングル取付面にはEIAユニットシール(RAUS-50U)を貼り付けできる溝を設けています。
ガイドマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ摂津金属工業
5,898税込6,488
1本
7日以内出荷
ラック本体の構成部品のガイドマウントフレームと同一の製品です。取り付けることにより、奥行長さが異なるサポートアングル等が取り付けできます。2箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
サイドフレーム シルバーアルマイト 2本入 RPOシリーズ 摂津金属工業サイドフレーム シルバーアルマイト 2本入 RPOシリーズ摂津金属工業
4,198税込4,618
1式(2本)
7日以内出荷
キャビネットラックRPCシリーズに標準装備されているサイドフレームと同じフレームです。特設溝にはビバークボーイ(RKO-5N/RKO-512S)が挿入できます。
サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ 摂津金属工業サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ摂津金属工業
5,498税込6,048特価
1式(2本)
当日出荷から11日以内出荷
ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置に、ガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。※ 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
サイドフレーム B2アルマイト NWFOシリーズ 摂津金属工業サイドフレーム B2アルマイト NWFOシリーズ摂津金属工業
3,898税込4,288
1本
7日以内出荷
ラック内部にACパワーダクト等の内装アクセサリーを取り付ける場合に使用します。
重量用サポートアングル ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業重量用サポートアングル ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
8,398税込9,238
1式
7日以内出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。耐荷重性能を高い重量物用です。機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
薄型サポートアングル ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業薄型サポートアングル ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
4,398税込4,838
1式
7日以内出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。
ブラインドパネル RBPシリーズ 摂津金属工業ブラインドパネル RBPシリーズ摂津金属工業
4,098税込4,508
1枚
4日以内出荷
スチール製の19インチパネルです。主にドア無しの19インチラックに、パネルマウントしない開口部を塞ぐ目的で使用します。RBP-1548F-N0(ブラック色JIS規格)は、RKCシリーズのラック本体がブラック色の場合に、本体と色を合わせたコネクタープレートとして使用可能です。
仕様●外形サイズ:W480×H149×D15mm●有効高さ:高さ3J●質量:0.8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JISアズワン品番65-6452-54
ブレーカーボックス W482×H43.7×D294.5mm 4.9kg ブラック BSB2シリーズ 摂津金属工業ブレーカーボックス W482×H43.7×D294.5mm 4.9kg ブラック BSB2シリーズ摂津金属工業
73,980税込81,378
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
AC100V/200Vの19インチマウント型1Uサイズのブレーカーボックスで20A/30Aを3系統で入出力できます。ラックに取り付けたままでブレーカーボックス本体を引き出しできるので、メンテや配線作業が容易です。背面は大きく開口しており、ケーブルの入線に広いスペースを用意しています。背面側に接続したケーブルは、インシュロックタイ等でしっかりと固定でき、引き出し時しまい時にスムーズに出し入れできます。
仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D294.5mm●有効高さ:1U●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA
ファンユニット RPO2シリーズ 摂津金属工業ファンユニット RPO2シリーズ摂津金属工業
21,980税込24,178
1枚
7日以内出荷
ラック上部からファンにより強制排気を行う場合に用います。ラック(NewRPCシリーズ)の天板との交換になります。別売のファンモーター、ファンモーターグロメット、フィンガーガードが取り付けできます。
ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
4,398税込4,838
1枚ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
ラック下面の開口部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。