9ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
827件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイドマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ摂津金属工業
5,898税込6,488
1本
7日以内出荷
ラック本体の構成部品のガイドマウントフレームと同一の製品です。取り付けることにより、奥行長さが異なるサポートアングル等が取り付けできます。2箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
サイドフレーム シルバーアルマイト 2本入 RPOシリーズ 摂津金属工業サイドフレーム シルバーアルマイト 2本入 RPOシリーズ摂津金属工業
4,198税込4,618
1式(2本)
7日以内出荷
キャビネットラックRPCシリーズに標準装備されているサイドフレームと同じフレームです。特設溝にはビバークボーイ(RKO-5N/RKO-512S)が挿入できます。
サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ 摂津金属工業サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ摂津金属工業
5,498税込6,048特価
1式(2本)
当日出荷から11日以内出荷
ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置に、ガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。※ 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
サイドフレーム B2アルマイト NWFOシリーズ 摂津金属工業サイドフレーム B2アルマイト NWFOシリーズ摂津金属工業
3,898税込4,288
1本
7日以内出荷
ラック内部にACパワーダクト等の内装アクセサリーを取り付ける場合に使用します。
薄型サポートアングル ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業薄型サポートアングル ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
4,398税込4,838
1式
7日以内出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。
ベンチレーション側板 2枚入 FDOシリーズ 摂津金属工業ベンチレーション側板 2枚入 FDOシリーズ摂津金属工業
12,980税込14,278
1式(2枚)
7日以内出荷から9日以内出荷
キャビネットラックFDCシリーズ専用の放熱穴付の側板です。標準ラックの側板と交換して使用します。工具無しで、簡単に着脱できます。外装色はホワイトグレイ/ライトキャメルの2色から選択できます。サイズにより、放熱穴の数が異なります。
ドアプレート(パンチングメタル) FDOシリーズ 摂津金属工業ドアプレート(パンチングメタル) FDOシリーズ摂津金属工業
9,898税込10,888
1枚
7日以内出荷
ドアセットに組込みます。材質、色が選択できます。スチールは放熱穴が空いているパンチングメタル仕様品も選択できます。アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。
ドアプレート(スチール) FDOシリーズ 摂津金属工業ドアプレート(スチール) FDOシリーズ摂津金属工業
8,498税込9,348
1枚
7日以内出荷
ドアセットに組込みます。材質、色が選択できます。スチールは放熱穴が空いているパンチングメタル仕様品も選択できます。アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。
ドアプレート(アルミ) FDOシリーズ 摂津金属工業ドアプレート(アルミ) FDOシリーズ摂津金属工業
8,898税込9,788
1枚
7日以内出荷
ドアセットに組込みます。材質、色が選択できます。スチールは放熱穴が空いているパンチングメタル仕様品も選択できます。アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。
ドアプレート(再生アクリル)透明 FDOシリーズ 摂津金属工業ドアプレート(再生アクリル)透明 FDOシリーズ摂津金属工業
9,998税込10,998
1枚
7日以内出荷
ドアセットに組込みます。材質、色が選択できます。スチールは放熱穴が空いているパンチングメタル仕様品も選択できます。アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。
ドアセット ホワイトグレイ FDOシリーズ 摂津金属工業ドアセット ホワイトグレイ FDOシリーズ摂津金属工業
35,980税込39,578
1式
7日以内出荷から9日以内出荷
ラックの前面にドアが必要な場合に、取り付けます。フレームとハンドル部のセット品です。別売のドアプレートで色や材質が選択できます。工具なしで容易に着脱できます。施錠することができます。(鍵付属(同番)。鍵番違い対応可能。)ドア枠のみの製品になりますので、別売のドアプレートと一緒にご依頼ください。左開き、右開きのいずれかを選択できます。(写真は右開き)
ノーマルドア ホワイトグレイ FDOシリーズ 摂津金属工業ノーマルドア ホワイトグレイ FDOシリーズ摂津金属工業
16,980税込18,678
1枚
7日以内出荷
ラックの前面用のドアです。外装色が選択できます。工具なしで容易に着脱できます。施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)左開き、右開きのいずれかを選択できます。(写真は右開き)
ベンチレーションドア FDOシリーズ 摂津金属工業ベンチレーションドア FDOシリーズ摂津金属工業
20,980税込23,078
1枚
7日以内出荷
ラックの前後面用の放熱穴付ドアです。(後面は標準ラックのリヤドアとの交換)外装色はホワイトグレイ/ライトキャメルの2色から選択できます。工具なしで容易に着脱できます。施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)
ドアセット シルバーアルマイト RPO2シリーズ 摂津金属工業ドアセット シルバーアルマイト RPO2シリーズ摂津金属工業
36,980税込40,678
1式ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
ラックの前後にドアを取り付けたい場合に、取り付けます。フレームとハンドル部のセット品です。別売のドアプレートで色や材質が選択できます。施錠できます。
ブラインドパネル RBPシリーズ 摂津金属工業ブラインドパネル RBPシリーズ摂津金属工業
4,098税込4,508
1枚
4日以内出荷
スチール製の19インチパネルです。主にドア無しの19インチラックに、パネルマウントしない開口部を塞ぐ目的で使用します。RBP-1548F-N0(ブラック色JIS規格)は、RKCシリーズのラック本体がブラック色の場合に、本体と色を合わせたコネクタープレートとして使用可能です。
仕様●外形サイズ:W480×H149×D15mm●有効高さ:高さ3J●質量:0.8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JISアズワン品番65-6452-54
ブレーカーボックス W482×H43.7×D294.5mm 4.9kg ブラック BSB2シリーズ 摂津金属工業ブレーカーボックス W482×H43.7×D294.5mm 4.9kg ブラック BSB2シリーズ摂津金属工業
73,980税込81,378
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
AC100V/200Vの19インチマウント型1Uサイズのブレーカーボックスで20A/30Aを3系統で入出力できます。ラックに取り付けたままでブレーカーボックス本体を引き出しできるので、メンテや配線作業が容易です。背面は大きく開口しており、ケーブルの入線に広いスペースを用意しています。背面側に接続したケーブルは、インシュロックタイ等でしっかりと固定でき、引き出し時しまい時にスムーズに出し入れできます。
仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D294.5mm●有効高さ:1U●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA
ファンユニット RPO2シリーズ 摂津金属工業ファンユニット RPO2シリーズ摂津金属工業
21,980税込24,178
1枚
7日以内出荷
ラック上部からファンにより強制排気を行う場合に用います。ラック(NewRPCシリーズ)の天板との交換になります。別売のファンモーター、ファンモーターグロメット、フィンガーガードが取り付けできます。
ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
4,398税込4,838
1枚ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
ラック下面の開口部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。
ボトムグランドプレート2 ホワイトグレイ NFOシリーズ 摂津金属工業ボトムグランドプレート2 ホワイトグレイ NFOシリーズ摂津金属工業
9,998税込10,998
1式
7日以内出荷
底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック内底部に取り付けます。機器を載せる場合にも使用できます。
ボトムグランドプレート2 ペールグレイ 2枚入 FGOシリーズ 摂津金属工業ボトムグランドプレート2 ペールグレイ 2枚入 FGOシリーズ摂津金属工業
13,980税込15,378
1式(2枚)
7日以内出荷
底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック底部に取り付けます。機器をの載せる場合にも使用できます。
ボトムグランドプレート ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業ボトムグランドプレート ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
6,598税込7,258
1式
7日以内出荷
2020年3月末まで発売の旧仕様となります。(詳細は営業所にご確認お願いします。)底部からのほこりを防ぐ簡易防塵が可能です。
グランドプレート ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業グランドプレート ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
4,398税込4,838
1枚
7日以内出荷
2020年3月末まで発売の旧仕様となります。(詳細は営業所にご確認お願いします。)機器を乗せる目的でラック底部に取り付けます。底部からのほこりを防ぐ簡易防塵が可能です。
ベンチレーション天板 FDOシリーズ 摂津金属工業ベンチレーション天板 FDOシリーズ摂津金属工業
6,198税込6,818
1枚
7日以内出荷
キャビネットラックFDCシリーズ専用の放熱穴付の天板です。標準ラックの天板と交換して使用します。ファンユニット(FDO-□□□FU)との併用が可能です。外装色はホワイトグレイ/ライトキャメルの2色から選択できます。
ファンユニット ホワイトグレイ NERO-Fシリーズ 摂津金属工業ファンユニット ホワイトグレイ NERO-Fシリーズ摂津金属工業
20,980税込23,078
1個ほか
7日以内出荷
NERシリーズ専用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ラック上面に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)は別売です。
ファンプレート FDOシリーズ 摂津金属工業ファンプレート FDOシリーズ摂津金属工業
8,798税込9,678
1枚
7日以内出荷
ファンモーターが取り付けできる天板です。ラック上部から、ファンモーターによる強制排気を行なう場合に使用します。仕様に応じて、別売のファンモーターの個数、機種を選択し、実装することができます。ラック標準本体の天板と交換して使用します。
ファンユニット ホワイトグレイ RKO2シリーズ 摂津金属工業ファンユニット ホワイトグレイ RKO2シリーズ摂津金属工業
11,980税込13,178
1枚
7日以内出荷
ラック上部からファンにより強制排気を行う場合に用います。ベンチレーションタイプの天板やルーフトップ取付時に実装します。別売のファンモーター、ファンモーターグロメット、フィンガーガード等取り付けできます。※ ファンモーターは120mm角25mm厚さの機種を使用してください。
ルーフトップ RKOシリーズ 摂津金属工業ルーフトップ RKOシリーズ摂津金属工業
21,980税込24,178
1枚
7日以内出荷
ファンユニット(RKO2-□□□FU)を用いる場合等に使用します。ファンモーターとその配線の保護を目的とし、同時に排気ができ、ほこりの内部進入を防ぎます。
カードガイド(分離型)20本入 IGEシリーズ 摂津金属工業カードガイド(分離型)20本入 IGEシリーズ摂津金属工業
5,298税込5,828
1式(20本)
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
仕様●外形サイズ:W9.62×H15×D157mm●質量:0.14kgアズワン品番65-6450-44
6Uダブルハイト フロントパネルセット クールグレイ FRMシリーズ 摂津金属工業6Uダブルハイト フロントパネルセット クールグレイ FRMシリーズ摂津金属工業
6,398税込7,038
1式
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用のプラグインユニットの、フロントパネルとその関連部品一式のセット品です。本パネルの裏面にPCBホルダーを設けることにより、PCBならびにツーピースコネクタのプラグタイプを実装でき、小型電子モジュールを完成させることができます。フロントパネルは平板形状で、操作部品や表示部品を取り付けるための穴加工、シルクスクリーン印刷、彫刻等の意匠加工が行うことも容易です。本フロントパネルセットは将来電子モジュールをさらに増設することをふまえて、追設予定部にダミーパネルとして設置しておくこともできます。PCBはユーロカードのダブルボードサイズを用います。型番末尾MBはハンドルをパネル中間部と下部に、型番末尾TBはハンドルをパネル上部と下部に取り付けます
3Uシングルハイト フロントパネルセット クールグレイ FRMシリーズ 摂津金属工業3Uシングルハイト フロントパネルセット クールグレイ FRMシリーズ摂津金属工業
3,500税込3,850
1式
7日以内出荷
サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの、フロントパネルとその関連部品一式のセット品です。本パネルの裏面にPCBホルダーを設けることにより、PCBならびにツーピースコネクタのプラグタイプを実装でき、小型電子モジュールを完成させることができます。フロントパネルは平板形状で、操作部品や表示部品を取り付けるための穴加工、シルクスクリーン印刷、彫刻等の意匠加工が行うことも容易です。本フロントパネルセットは将来電子モジュールをさらに増設することをふまえて、追設予定部にダミーパネルとして設置しておくこともできます。
液晶モニタースライド回転ユニット W482.2×H176×D759mm 15.2kg RAMU-1776シリーズ 摂津金属工業液晶モニタースライド回転ユニット W482.2×H176×D759mm 15.2kg RAMU-1776シリーズ摂津金属工業
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
19インチラックに、ワイド液晶モニターをコンパクトに収納できる4U高さのユニットです。19~22インチ程度のワイド液晶モニターに対応しています。モニター回転盤を手前に引き出し、持ち上げた後、モニターを90°回転させるだけで使用可能な状態になります。モニター取付部は角度調整でき、任意の角度で固定できます。ただし、モニターが本ユニット上部に実装した機器に干渉しないように、約90°以上は奥に傾かないようになっています。(ただし、開き防止金具を調整すると90°以上開きます。)後側では、ケーブルの保護・整線ができます。ラック内部に収納した時と最大まで引き出した時に、ロックが掛かります。
テーブルトップ アイボリー FDOシリーズ 摂津金属工業テーブルトップ アイボリー FDOシリーズ摂津金属工業
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ラック上部にモニター等を置くことができるテーブルです。ラックの天板を取り外してから、ラック上部に載せるだけで使用できます。
穴開きワイド棚 ホワイトグレイ FDLOシリーズ 摂津金属工業穴開きワイド棚 ホワイトグレイ FDLOシリーズ摂津金属工業
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
キャビネットラックFDLCシリーズ専用の幅広の収納棚です。FDLCシリーズに標準実装のブラケット65を取り外し、サポートアングルを使用して取り付けます。機器固定ベルト(RAKB-0200A別売及びRAKB-0□□0B別売)を使用することで機器を収納棚に固定できます。(耐震対策用ではありません、ご注意下さい。)また、放熱効果のある収納棚としても利用できます。
ワイド棚 ホワイトグレイ FDLOシリーズ 摂津金属工業ワイド棚 ホワイトグレイ FDLOシリーズ摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
キャビネットラックFDLCシリーズ専用の幅広の収納棚です。FDLCシリーズに標準実装のブラケット65を取り外し、サポートアングルを使用して取り付けます。
ディバイダブルブランクパネル(熱遮蔽用)W482×H132.6×D1mm 0.08kg NPDBP-1UX3V0シリーズ 摂津金属工業ディバイダブルブランクパネル(熱遮蔽用)W482×H132.6×D1mm 0.08kg NPDBP-1UX3V0シリーズ摂津金属工業
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
熱対策用のブランクパネルです。(スチールやアルミ製のブランクパネルと比べ、およそ半額の価格です。※メーカーー比)ラックの機器未搭載箇所に取り付けることで、収納機器の排熱がラック前面側に回りこむのを遮蔽し、機器の冷却状況を改善します。パネルの材質には難燃性の素材(UL94V-0適合ポリカーボネート)を使用しています。「NPDBP-1UX3T-BK」の機種は、リサイクル可能で軽量かつ曲げ強度に優れたK-GPETを使用しています。1Uごとに切れ目が有り、手で引き裂くことで1Uまたは2U高さのブランクパネルとしても使用できます。ラックのパネルマウントフレーム(板厚2mm)の四角穴(9.6mm角)への取り付けには着脱が容易な付属のパネルラッチを使用します。外装色は、「透明」と「ブラック(不透明)」の2色です。
計測器ケース パピアングレイ・B2アルマイト FAシリーズ 摂津金属工業計測器ケース パピアングレイ・B2アルマイト FAシリーズ摂津金属工業
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
ユニットケース FAシリーズ 摂津金属工業ユニットケース FAシリーズ摂津金属工業
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ 摂津金属工業サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ摂津金属工業
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
サブラックFBSシリーズは、IEC60297-3、DIN41494、ANSI/IEEE1101、EIA-310-D(第1部)など各規格に準拠しており、3U高さのプリント基盤、または3U高さのプラグインユニットを格納することができます。部品構成内容はフレームだけの基本構造となっており、インターナルアクセサリーを付加することにより3Uサブラックとして、またエクスターナルアクセサリーを付加することにより運用用途を広げることが可能となっています。高さは3U(132.5mm)の1種類、横幅が4種類(28TE、42TE、63TE、84TE)、奥行きが3種類の計12機種揃っています。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
フロントパネルB B2アルマイト RKPシリーズ 摂津金属工業フロントパネルB B2アルマイト RKPシリーズ摂津金属工業
8,298税込9,128
1枚
7日以内出荷
サブラックRKUシリーズ用のアクセサリーです。操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける上下開閉型フロントパネルです。完全に開いた時、本パネルはおよそ水平にたもたれて止るようになっています。本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。サブラックRKUシリーズのリヤ部に使うこともできます。別売のヒンジ(RKP-10AHG)については、ステーター側のピンがヨコ向けになるようWフレームに取り付けます。
仕様●外形サイズ:W405.8×H388×D3mm●質量:1.27kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6445-49
フロントパネルA B2アルマイト RKPシリーズ 摂津金属工業フロントパネルA B2アルマイト RKPシリーズ摂津金属工業
3,198税込3,518
1枚
7日以内出荷
サブラックRKUシリーズ用のアクセサリーです。操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。勿論リヤ部に使っていただくこともできます。RKUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。
仕様●外形サイズ:W405.8×H188×D3mm●質量:0.62kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6445-34