「アク取り」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W60×H330×D60mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6458-03
1式(2個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W390×H80×D430mm●質量:16.8kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6458-02
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
関連キーワード