329件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能型、アルミフレーム仕様で軽量な19インチデスクキャビネットです。テーブル上に、蓋が開閉できるシャッター付き配線用穴を設けており、ケーブル配線処理が容易です。配線量に応じて開閉の調整が可能です。デスクの高さは、日本オフィス家具協会推奨の720mmとしています。高さ調整フレームを取り外すと、従来の平均的な高さである700mmに変更可能です。高い耐荷重のキャスター(150kg/個)が取り付けられています。。キャスターを付けた状態でM12フロアレベラー(RAFL-M125093)を取り付け、ラックの動きを完全に止めることができます。室内に調和するホワイトグレイと、シックなブラックをご用意しています。
1台
219,800 税込241,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

映像・音響編集、医療、プログラム開発、監視管理等の使用に適したシステムデスクです。外形の高さは、一般的な事務机の高さに調節できます。(700~750mm)。テーブル上に、蓋が開閉できるシャッター付き配線用穴を設けており、ケーブル配線処理が容易です。配線量に応じて開閉の調整が可能です。専用アクセサリーが充実しており、モニターの設置や、各種電子機器の収納等、システムの拡張が可能です。19インチラックのデスクラックFORシリーズをデスク下に配置することができます。
仕様●外形サイズ:W1400×H700~750×D800mm●質量:44.7kg●色/外装処理:ライトグレー・ペールグレー アズワン品番65-6441-72
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

システムデスクFOTシリーズのテーブル下部の左右に取り付けできるオープンラックです。オープンラックの取り付けにより、テーブル下部にPCや19インチ機器等を搭載できます。
仕様●外形サイズ:W540×H539×D49mm●質量:3.1kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JIS・EIA アズワン品番65-6441-73
1式
29,980 税込32,978
7日以内出荷

マルチディスプレイに適した壁掛け金具です。VESA規格対応の55V程度までのディスプレイを取り付けできます。取り付けたディスプレイは、上下左右前後の位置及び、傾きの微調整と固定が可能です。パンタグラフ式になっているため、ワイヤーにより、ディスプレイパネル部に触れることなく引き出し・引き込みが可能です。強度が有り、軽量な構造です。
仕様●外形サイズ:W460×H440×D120~341mm●質量:14.5kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6441-78
1個
209,800 税込230,780
32日以内出荷

フロアレベラー付のラックやデスク等を床面にアンカー固定する場合に用います。転倒や地震時の移動を防止できます。
1式(4個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。T字形の穴が空いているため、放熱効果があります。T字形の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
1式(20本)
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業ストッパー付スライドレール棚
エコ商品
しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板
高さ(mm)43.7 間口(mm)405 規格19インチ規格:EIA 主要材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラック内下部に取り付けられるアースバーです。グリーンボルト、アースラベル、取付用ねじが付属しています。EBK-5-3PSは、M5×3箇所の極数です。EBK-8-2PSは、M8×2箇所の極数です。EBK-5-8PSは、M5×8箇所、M8×1箇所の極数です。取付位置は、取り付けるラックによって変わります。
1式
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モニター取付用のフレームで、システムデスクFOTシリーズやデスクキャビネットRKDNシリーズにモニターを取り付けることができます。別売のモニター固定金具(FOTO-MMK)をWフレームの任意の位置でねじ止めできます。Wフレームの溝の自由な位置にクッションナットM5(PNO-13CN5)を挿入できます。上下2本のWフレームは高さ位置を調整できるので、Wフレームに挿入したクッションナットM5に対してモニターアーム等を取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W920×H332.5×D142.5mm●質量:2.6kg●色/外装処理:B2アルマイト アズワン品番65-6441-74
1式
29,980 税込32,978
7日以内出荷

使用することで19インチマウント部を50mm延長できます。ラックに実装する19インチ機器で奥行が長いために収納できない場合等に有効です。1Uと2U用の2機種が有り、複数個の使用も可能です。
1式
4,298 税込4,728
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
1式
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EIA規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー/ブラック)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
1枚
2,598 税込2,858
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の後板です。工具無しで、簡単に着脱できます。外装色は2色から選択できます。※ リヤプレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
1式
6,998 税込7,698
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック。フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造。プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造。発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮。ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。サイズと外装板のバリエーションが充実。着脱が容易で軽量な外装板。外装色は2色から選択可能
1台
109,800 税込120,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する場合、使用します。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に対して取り付けます。パネルマウント及びサポートアングル取付面にはEIAユニットシール(RAUS-50U)を貼り付けできる溝を設けています。
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

19インチラック用の1Uサイズの引き出しです。ノートパソコン収納に最適で、書類等の保管などにも使用できます。ノートパソコンの電源ケーブル等をユニット後側にあるケーブルサポートに沿わすことで、ユニットを出し入れした際のケーブルの保護や整理をすることができます。EIA規格に準拠し、JIS規格のラックへも取り付けできます。上下反転させることでスライド式の収納棚にもなります。スライドラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時の飛び出しを防止します。棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚のハンドルを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
269,800 税込296,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

配線バー(NPBAR-100B)は、ラック内の通信ケーブルの整理と管理に役立つバーです。別売の配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)やケージナットを取り付けできるラックの内部フレームの四角穴に工具無しで取り付けできます。パネル等に取り付けることで、ケーブルを這わせたり、挟み込んだり、ケーブルをスッキリとまとめあげることができます。複数の取付穴を設けた特別仕様のパネル等を製作することで、無理な曲げや引っ張りを軽減した理想的なケーブルマネジメントが可能になります。配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)は、煩雑になりがちな通信ケーブル等の整理と管理をするための19インチパネルです。パネルに設けられた四角穴に別売の配線バー(NPBAR-100B)を取り付けることができます。
仕様●外形サイズ:W40×H40×D110.5mm●質量:0.2kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6460-14
1式(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

摂津金属工業サーバーラック SSR2シリーズ
エコ商品
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
用途ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック用。 付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚、M5ケージナット20個 最大積載量(kg)静止時:1250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
209,800 税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
1式(2本)
20,980 税込23,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アースポイントを設けています。ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
1式
9,798 税込10,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
仕様●外形サイズ:W694×H3×D900mm●質量:0.9kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト) アズワン品番65-6459-58
1式
9,598 税込10,558
7日以内出荷

ラックに収納した電子機器用のアースバーです。電子機器からのアース線を接続し、バー自体をアースすることで、各機器がアースされます。アースバーを付属のスペーサーとねじで取り付けた場合、ラックとは絶縁されます。別売のグリーンボルトセット(SEVO-0516GBS12)はアース線を結線する際に使用します。
1式
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に取り付けます。取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
1本
9,398 税込10,338
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドアセットに組込みます。材質、色が選択できます。スチールは放熱穴が空いているパンチングメタル仕様品も選択できます。アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。
1枚
11,980 税込13,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラックの前面用のドアです。外装色が選択できます。工具なしで容易に着脱できます。施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)。左開き、右開きのいずれかを選択できます。(写真は右開き)
1枚
17,980 税込19,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器を乗せる目的でラック底部に取り付けます。底部からのほこりを防ぐ目的にも使用します。
1枚
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック底部に取り付けます。機器をの載せる場合にも使用できます。
1式(2枚)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2020年3月末まで発売の旧仕様となります。(詳細は営業所にご確認お願いします。)。機器を乗せる目的でラック底部に取り付けます。底部からのほこりを防ぐ簡易防塵が可能です。
1枚
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネットラックFDCシリーズ専用の放熱穴付の天板です。標準ラックの天板と交換して使用します。ファンユニット(FDO-□□□FU)との併用が可能です。外装色はホワイトグレイ/ライトキャメルの2色から選択できます。
1枚
5,798 税込6,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ファンモーターが取り付けできる天板です。ラック上部から、ファンモーターによる強制排気を行なう場合に使用します。仕様に応じて、別売のファンモーターの個数、機種を選択し、実装することができます。ラック標準本体の天板と交換して使用します。
1枚
8,998 税込9,898
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ファンユニット(RKO2-□□□FU)を用いる場合等に使用します。ファンモーターとその配線の保護を目的とし、同時に排気ができ、ほこりの内部進入を防ぎます。
1枚
21,980 税込24,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サブラックFRSシリーズ用の外装用アクセサリーです。サブラックやカードケージに、空きスロットができたときなどに利用して頂けます。取り付けにはビスセットFRP-□□□□BS-□□をご使用下さい。
1枚
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネットラックFDLCシリーズ専用の幅広の収納棚です。FDLCシリーズに標準実装のブラケット65を取り外し、サポートアングルを使用して取り付けます。機器固定ベルト(RAKB-0200A別売及びRAKB-0□□0B別売)を使用することで機器を収納棚に固定できます。(耐震対策用ではありません、ご注意下さい。)また、放熱効果のある収納棚としても利用できます。
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネットラックFDLCシリーズ専用の幅広の収納棚です。FDLCシリーズに標準実装のブラケット65を取り外し、サポートアングルを使用して取り付けます。
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サブラックRKUシリーズ用のアクセサリーです。操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。勿論リヤ部に使っていただくこともできます。RKUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。
仕様●外形サイズ:W405.8×H188×D3mm●質量:0.62kg●色/外装処理:B2アルマイト アズワン品番65-6445-34
1枚
3,498 税込3,848
7日以内出荷